静電気測定器 :「測定器」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(kV)」から絞り込む
1.1(1)
10(1)
50(2)
その他(1)
低電位から高電位までの静電気を測定できます。
超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。
測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。
ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。
測定電位の記憶と呼び出し機能付です。
検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)
電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50
測定範囲Highレンジ:±0.1kV~±50kV、Lowレンジ:±0.01kV~±20kV
寸法(mm)121×70×22
質量(g)約170(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)
検出方式振動型表面電位センサ
測定精度±10%以内
アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)
測定モード連続測定またはピークホールド
使用環境温度(℃)0~40
検出方法(測定距離)自動、超音波自動測定方式
記憶データ数最大20点
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
電子デバイスなどの静電気破壊の原因となる少量の静電気を測定できます。
非接触で測定物の電位を検出し、測定できます。
表示部と検出部がセパレートになっており狭い場所の測定ができ、測定値を手元で見る事ができます。
用途各種電子部品(半導体IC、光ピックアップ、GMRヘッド等)の帯電量測定。
基板・液晶パネル等の電位分布の測定。
その他比較的帯電量が少ない物の測定。
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。
ワイドレンジで測定できます。
ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。
記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。
作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。
検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)
電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)
検出方式振動型表面電位センサ
測定精度±5%以内
測定モード連続測定またはピークホールド
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。
原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。
界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。
帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。
透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。
紙、プラスチック、シートの表面の導電化。
プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。
写真フイルム、印画紙、およびその装置類。
化学繊維の原料および織物類。
敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。
合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。
主成分ノニオン系界面活性剤
使用ガスLPG
表面抵抗(Ω)1×1010以下
使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)
溶剤IPA変性アルコール
従来機種に比べて放電電極針を2本から4本に増やすことにより、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能となりました。
小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に適しています。
コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り付けが簡単です。
放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。
質量(g)約180
消費電力(VA)約1.1
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式直流コロナ放電式
除電距離(mm)50~300(除電時間が20秒以内)
除電面積前面中心部より半径250mm
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300mm)
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
入力電源(V)DC12.6~36
高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。
無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
質量(g)約220
消費電力(VA)約1.5
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式直流コロナ放電式
オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm)
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
容量KD-750Bを1台駆動可能
質量(g)約270
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
1セット(5枚)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン1つで簡単にイオナイザの評価、管理が行えます。
帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に測定ができます。
帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の残留電位がイオンバランスとして測定できます。
測定範囲±0.01~±1.10kV
仕様帯電電位:±1.00kV
質量(g)約200(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本(3V)
検出方式振動型表面電位センサ
本体寸法(mm)127×71×22
測定精度±10%+1digits
アナログ出力0~±110mV
電池寿命(時間)約10(イオンバランス測定時)
表示範囲±0.00~±9.99kV
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
本剤は、プラスチック表面への付着力、耐摩耗性、帯電防止に優れています。
原液の界面活性剤は毒性のない非イオン系の帯電防止剤を使用しています。また、溶剤にはIPA変性アルコールを使用しています。
界面活性剤ですので洗浄性、防錆性を持っています。
帯電防止効果により、印刷の際の静電気によるインクのにじみ、散り等を防止します。
透明度が良く、乾燥が早く使いやすい。
用途印刷(オフセット)、製版、仕上工程での帯電防止。
紙、プラスチック、シートの表面の導電化。
プラスチック材料および部品、プラスチックの小球、粉末類。
写真フイルム、印画紙、およびその装置類。
化学繊維の原料および織物類。
敷物、自動車座席カバー、機器カバー、各種包装資材。
合成皮革製品、ゴム製品、ガラス製品等。
主成分ノニオン系界面活性剤
表面抵抗(Ω)1×1010以下
使用量1m2あたり10~15mL程度(フイルムの時)
溶剤IPA変性アルコール
1缶(18L)
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
付属品クリーニングブラシ付ファンガードユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
1本
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
除電と除塵を目的としたガンタイプです。
エアガン(GI-04B)専用高圧電源になります。
エアガン部は別売りです。
用途塗装前部品の除塵、除電
体に付着したゴミ・ほこりの除去
種別高電圧電源部
質量(kg)約4.8
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式交流コロナ放電式
消費電流(VA)約15
放電電極針ステンレス
オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
除電と除塵を目的としたガンタイプです。
高電圧電源部と除電エアガン部がセパレートになっており、エアガン部が軽量で、長時間の使用でも疲れにくくなっております。
高電圧ケーブルはシールドケーブルを採用し、安全性が高くなっております。
専用高圧電源(594-MR)を使用します。
GI-04Bは高電圧ケーブル長を2種類準備しております。
GI-04B-3M:高電圧ケーブル長3M(標準)
GI-04B-5M:高電圧ケーブル長5M
用途塗装前部品の除塵、除電
体に付着したゴミ・ほこりの除去
空気圧力(MPa)0.2~0.4(推奨)
空気消費量(L/min)150~300
質量(g)約500
種別エアガン部
1本
¥4,798
税込¥5,278
9日以内出荷
超小型設計で卓上から各種製造装置内の取り付けが簡単にできます。
クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備いたしました。これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。
裏面端子台により電源の入出力ができ、各種製造装置内に数多く設置する場合に個別にACアダプタを取り付けなくても簡単にシリーズ接続が可能です。また、警報出力によりメンテナンス時期、異常時に装置と連動させることが簡単にできます。
角度調整部にロックねじを採用したため振動等によって角度が変わることがありません。
独自技術で高電圧トランス1台で正負両方の高電圧を発生しております。このため、従来のDCタイプで懸念されていた片側トランス故障による逆チャージの心配が皆無です。(特許取得済み)
ステンレス製ファンガードを接地することによりイオンバランスの安定と電界のシールドをしているため、安心して電子デバイスの除電に使用できます。(特許取得済み)
付属品ACアダプター
質量(g)約510
風量(m3/min)0.65
風速(m/s)1.31
消費電流(mA)220
使用環境温度(℃)0~40
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力、警報出力、アース
警報出力クリーニング警報、高電圧停止、前面パネルLED赤表示
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
1台
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
従来機種に比べ放電電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用したことにより約2倍の除電特性を達成いたしました。
独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。
ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。
ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。
放電電極針数を2倍に増やしたことや高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長期間使用でき、メンテナンス頻度を大幅に少なくすることが可能になりました。
前面表示パネルでイオナイザの動作状況を簡単に確認できます。従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握できるクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。
電源の入出力や警報出力が裏面端子台から簡単に接続でき、各種製造装置との連動が簡単に行えます。これにより、製造装置内で使用する場合に、メンテナンス不良による除電性能の低下や、ファン故障による除電効果がない状態を即座に装置に信号出力いたします。
独自設計で風量可変範囲を極限まで広げ、超小型電子デバイスを微風で今までにない高速除電が可能です。
風速(m/s)1.3~4.6
消費電流(mA)550
最大風量(m3/min)3.68
使用環境温度(℃)0~40
イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、アース
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
警報の表示クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高電圧停止
入力電源(V)DC24(専用ACアダプタまたは端子台)
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に最適です。
大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
イオンバランス調整機能付。
質量(g)約2.5
ケーブル長(m)約2.5
機能イオンバランス調整機能
消費電流(mA)500
最大風量(m3/min)5.0(50Hz)/6.0(60Hz)
使用環境温度(℃)0~40
最大風速(m/s)2.45(50Hz)/3.20(60Hz)
ファンスピード無段階可変可能
イオン生成方式直流コロナ放電式
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下
使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。