2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数4 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250ac、300dc 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。。IEC準拠のM12コネクタ。過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠。耐振性。品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3~6.6mmのケーブルを用意しています。品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1~8.1mmのケーブルを用意しています。
極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30ac、36dc 定格電流(A)4 表面処理コンタクト:銀 材質(ハウジング)ナイロン シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 結線方法スクリュー シリーズ番号120071 コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります