商品豆知識
1個
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
アズワン品番65-3892-18
1台
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。