特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策
付属品ACアダプタ
質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380
外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給
出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)
入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz
流量(L/min)30~240、(推奨)95~170
消費電力(VA)約2.5(DC24V)
イオン生成方式高周波コロナ放電式
エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)
環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。
超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で、従来機種に比べ格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に、放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。付属のACアダプタでの電源接続、エアチューブにてエアを供給するだけで簡単に使用できます。(電源接続は接地極付電源ケーブル(3Pプラグ)で、確実にアースに接続ください)
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵/塗装前の除電除塵/樹脂製品加工時の除電除塵/各種組立工程でのホコリ、異物対策
付属品ACアダプタ
質量(g)(本体)約270、(ACアダプタ)380
外径(Φmm)(エア供給口)6 ワンタッチ継手GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給
出力電圧(V)DC24(ACアダプタ)
入力電圧(V)DC24(専用ACアダプタKN-AC1Cより供給)GH-05Lは下部、GH-05Uは上部より供給、(ACアダプタ)AC100~240 50Hz/60Hz
流量(L/min)30~240、(推奨)95~170
消費電力(VA)約2.5(DC24V)
イオン生成方式高周波コロナ放電式
エア圧力範囲(MPa)0.05~0.60、(推奨)0.20~0.40
放電電極針タングステン
オゾン発生量(ppm)0.02以下(150mm)
環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
警報の表示極端な汚れ、高電圧回路異常時動作ランプ赤点灯
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。測定電位の記憶と呼び出し機能付です。検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
寸法(mm)121×70×22
測定範囲Highレンジ±0.1kV~±50kV、Lowレンジ±0.01kV~±20kV
質量(g)約170(乾電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)
検出方式振動型表面電位センサ
測定方式超音波自動測定方式
アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)
測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50
測定精度(%)±10以内
測定モード連続測定またはピークホールド
使用環境温度(℃)0~40
記憶データ数最大20点
使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。