静電気測定器 :「電気測定器」の検索結果

静電気測定器とは、作業現場における静電気の発生有無や、製品で発生する静電気の帯電電圧を測定する静電気対策用品です。片手に収まるサイズに、測定数値を表示する液晶部と操作ボタンのみというシンプルなデザインが主流。商品出荷前の検品や製造ラインの過程で使用し、各種電子部品、液晶パネル、基板、ディスクなどで発生する静電気を手早く測定することが可能です。また関連商品として、はんだこてのリーク電圧、アース抵抗測定用のテスターなどもあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5 測定範囲0~±20.000kV 質量(g)約210 電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属) 測定精度±(5%+1digit) 機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能 測定距離(mm)25.4 アズワン品番4-3537-01 サンプリング速度2回/秒
1個
61,300 税込67,430
当日出荷

低電位から高電位までの静電気測定ができます。 検出プローブがセパレートになっているため、測定しながら数値を手元で確認できます。 電源の消し忘れによる電池消耗を防ぐスリープモード機能付きです。
アズワン品番1-8333-02 寸法(mm)本体/70×121×22、プローブ/20×132×20 測定範囲±0.1~50.0/±0.01~20.0(HIGH/LOW)(kV) 質量(g)約270(プローブ・電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 測定精度±10%以内 測定距離(mm)HIGHレンジ/100、LOWレンジ/50 測定モード連続測定・ピークホールド測定切替可能
1個
97,900 税込107,690
当日出荷

1個
3,990 税込4,389
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番1-8337-01 本体寸法(mm)100×197×47
1個
249,000 税込273,900
翌々日出荷

約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。 通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。 接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。 同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。 ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。 帯電電位測定用。 イオンバランス測定用。
仕様●測定範囲(kV):0~19.99●使用温度範囲:10~30℃●使用湿度範囲:80%RH以下の屋内●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定距離:25.4mm●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kV●セット内容/付属品:センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート●原産国:アメリカ●コード番号:338-0565 アズワン品番67-5529-60
1式
398,000 税込437,800
12日以内出荷

測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。 帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。 実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。 導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
1個ほか
14,900 税込16,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格に準拠した同軸二重円筒管方式イオン数換算です。ACアダプターまたは単3電池の2電源方式です。液晶表示部は70×24mmの大サイズで数値の読み取りが容易です。
アズワン品番1-7439-11
1個
111,000 税込122,100
12日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります