「測定範囲(kV)」から絞り込む
静電電位測定器(STATIRON)シシド静電気当日出荷
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。
明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ質量(g)230(電池を含む)電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池)角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド)表示部バックライト内蔵LCD表示モード切替MODEボタンにて切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)検出方法(信号)振動式チョッパ方式極性表示+極性、-極性表示動作温度(℃)0~40
帯電防止靴漏洩抵抗測定器シシド静電気24日以内出荷
人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。
測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。
人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。
靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。
SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5測定範囲0.00~200.0MΩ電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz)表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式測定精度(%)±10 rdg +2 digit測定電圧(V)DC10動作温度(℃)0~40警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
表面高抵抗測定器シシド静電気翌々日出荷
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。
オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。
各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。
測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書電源単三型アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)100×210×32本体質量(g)400(電池含む)測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)メモリー容量測定回数100回分測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)印加電圧(V)10、100(±5%)動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)
静電電位測定器シシド静電気翌々日出荷
リーズナブルな価格で、さらに使いやすくしたDZ4型です。日々の静電気管理に欠かせない静電気測定器です。
メーカー独自のロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測ができます。
明るく大きな液晶で見やすくなりました。
簡単なボタン操作で幅広い静電気測定が可能です。(0.00~±19.99kV)
HOLDボタンで測定値の保持が可能(通常モード、I.Bモード時)
別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)とイオンバランス測定モード(I.Bモード又はI.B+MAXモード)でイオナイザのバランスチェックができます。(0.000~±1.999kV)
MODEボタンで、通常モード、MAXモード(最大値測定)、I.B+MAXモード(イオンバランスの最大値測定)、I.Bモード(イオンバランス測定)の4種類の測定モードに切り替え可能。(I.B+MAX、I.Bモード時は別売りのバランスプレートODZ4-PLTが必要)
別売りの人体帯電測定プレート(ODZ4-HPLT)で人体帯電が測定可能です。
変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。
センサーのエラー表示機能がつきました。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV(分解能0.01kV)I.Bモード時:0.000~±1.999kV(分解能0.001kV)※I.Bモード使用時には別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)が必要付属品9V電池、収納ソフトケース、アース線、ストラップ質量(g)160(電池含む)電源DC9Vアルカリ角形電池006P測定精度±10% ±2digit表示部バックライト内蔵LED表示モード切替MODEボタンにて切換本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138表示更新レート0.5秒使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:20~70%RH(結露なきこと)測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)極性表示+極性・-極性表示信号検出方式振動式チョッパ方式ローバッテリー表示表示部に残量表示回転角度(°)(ヘッド部)180(各45°で停止)
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
アース線ホーザン税込¥1,208¥1,098
バータイプヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥87,978~¥79,980~
ノービリ除電紐パネフリ工業税込¥15,279¥13,890