静電気測定器 :「表面抵抗値 測定器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シシド静電気表面高抵抗測定器
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。 オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。 各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。 測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定 付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書 電源単三型アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)100×210×32 本体質量(g)400(電池含む) 測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%) メモリー容量測定回数100回分 測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω 使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと) 印加電圧(V)10、100(±5%) 動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります