すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: 静電気測定器ブランド: DESCOすべて解除
リストストラップ&シューズチェッカー DESCO 7日以内出荷
作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ
仕様 リレー接続:最大30V時1A 寸法(mm) 288×197×37 質量(kg) 0.5 電圧(V) テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります) 温度(℃) テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30 精度 テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10% 相対湿度 最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%) アズワン品番 64-2943-15 入力電圧 AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
DESCO ポータブル表面抵抗測定器 19301 DESCO 12日以内出荷
色別のLED表示:指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
用途 金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピン:小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。 質量(kg) 0.23
2点間抵抗測定用プローブ DESCO 7日以内出荷
ANSI/ESD STM11.13-2015に準拠して表面抵抗を測定します。狭い範囲や平らではない表面でも安定した接触を保ちます。下記のDesco表面抵抗測定器(19290デジタル表面抵抗測定セット、19784アナログ表面抵抗測定器セット、19640表面抵抗測定器)と互換性があります。
用途 小さな範囲や狭い場所の抵抗テストに。 仕様 最小測定サイズ(mm):19×5 トラスコ品番 225-5400 幅(mm) 30 高さ(mm) 140
表面抵抗値測定セット DESCO 翌々日出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途 電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。 トラスコ品番 171-7522 セット内容 デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1 幅(mm) 100 材質/仕上 プラスチック 質量(kg) 5.9 測定範囲 1.0×103 Ω以上、1.0×1012 Ω以下 高さ(mm) 210 奥行(mm) 32 電源 単3形アルカリ乾電池(付属)
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります アース線 ホーザン 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 87,978 ~ ¥ 79,980 ~
ノービリ除電紐 パネフリ工業 税込 ¥ 15,279 ¥ 13,890 バスケットへ