「測定範囲(kV) 」から絞り込む
カテゴリ: 静電気測定器ブランド: DESCOすべて解除
静電気センサー DESCO 7日以内出荷
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。770719チャージャーを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
寸法(mm) 126×70×24 測定範囲 0~19.99(kV) 電源 9Vアルカリ乾電池×1個 測定精度 ±0.5% 測定距離 25.4mm アズワン品番 65-0320-47
リストストラップ&シューズチェッカー DESCO 7日以内出荷
作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ
仕様 リレー接続:最大30V時1A 寸法(mm) 288×197×37 質量(kg) 0.5 電圧(V) テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります) 温度(℃) テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30 精度 テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10% 相対湿度 最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%) アズワン品番 64-2943-15 入力電圧 AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
DESCO ポータブル表面抵抗測定器 19301 DESCO 12日以内出荷
色別のLED表示:指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
用途 金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピン:小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。 質量(kg) 0.23
2点間抵抗測定用プローブ DESCO 7日以内出荷
ANSI/ESD STM11.13-2015に準拠して表面抵抗を測定します。狭い範囲や平らではない表面でも安定した接触を保ちます。下記のDesco表面抵抗測定器(19290デジタル表面抵抗測定セット、19784アナログ表面抵抗測定器セット、19640表面抵抗測定器)と互換性があります。
用途 小さな範囲や狭い場所の抵抗テストに。 仕様 最小測定サイズ(mm):19×5 トラスコ品番 225-5400 幅(mm) 30 高さ(mm) 140
人体電位測定器 DESCO 7日以内出荷
ESDフットウェアおよびESD床材(設置前・設置後両方)と併用して作業者上の電圧(人体電位 HBV)を測定します。合計最大2.5分間までのグラフを記録します。作業者の最大電圧もしくは現在の電圧を表示します。最大10個のグラフを記録します。記録された測定結果をPCにダウンロードできます。Windows XP・7・8・10に対応しています。
用途 人体電位の測定に。 仕様 テストプレート縦×横(mm):35×130 トラスコ品番 370-1631 幅(mm) 130 高さ(mm) 243 奥行(mm) 60 電源(V) 単三電池 2 個もしくは電源アダブター(別売)使用 電圧(V) 範囲:±1050 精度 ±5% 分解能 1V メモリー容量 グラフ10個 サンプルレート 200Hz 入力抵抗(Ω) 10の14乗
常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) DESCO 6日以内出荷
作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途 作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。 トラスコ品番 545-2987 セット内容 本体1台、マットモニターコード(白)1本、ワッシャー1個、平ネジ、6-32×1/4″1本 幅(mm) 72 高さ(mm) 130 奥行(mm) 28 電源(V) 100-240VAC、50/60Hz
常時モニター 標準タイプ(IEC入力アダプター) DESCO 6日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途 機器の接地管理に。 仕様 作業台表面テスト制限:10MΩ(±20%) トラスコ品番 336-6631 幅(mm) 98 高さ(mm) 23 奥行(mm) 53
リストストラップ&シューズチェッカー DESCO 7日以内出荷
作業者の接地経路をテストします。リストストラップとフットウェアの同時測定が3秒以内です。両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。自動ドアやその他の施錠システムと接続して使用するリレー出力搭載です。
用途 ESDエリアの入室管理に。 仕様 リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ トラスコ品番 337-0099
常時モニター(UKタイプ電源コード) DESCO 6日以内出荷
作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路。や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します*ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。 ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途 作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。 トラスコ品番 568-6529 セット内容 本体 1台、マットモニターコード(白) 1本、ワッシャー 1個、平ネジ、6-32×1/4″ 1本 幅(mm) 72 高さ(mm) 130 奥行(mm) 28 電源(V) 100~240VAC、50/60Hz
ミニ常時モニター(北米/日本プラグACアダプター) DESCO 6日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で、他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途 リストストラップ、コードの判定管理に。 仕様 作業台表面テスト制限:500MΩ(±20%) トラスコ品番 336-6633 幅(mm) 53 高さ(mm) 23 奥行(mm) 70
ゼロボルトモニター DESCO 7日以内出荷
作業者2名と作業台2台の接地経路をそれぞれ別々に常時監視します。
用途 常時監視に。 トラスコ品番 256-3660 幅(mm) 142 高さ(mm) 66 奥行(mm) 119
表面抵抗測定用リード線 DESCO 4日以内出荷
交換可能なテスト用リード線です。19290 デジタル表面抵抗測定セットと併せて使用します。
用途 消耗品の交換に。 仕様 グランドコード長さ(cm):153 トラスコ品番 548-3847 適合機種 19290
表面抵抗値測定セット DESCO 翌々日出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途 電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。 トラスコ品番 171-7522 セット内容 デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1 幅(mm) 100 材質/仕上 プラスチック 質量(kg) 5.9 測定範囲 1.0×103 Ω以上、1.0×1012 Ω以下 高さ(mm) 210 奥行(mm) 32 電源 単3形アルカリ乾電池(付属)
校正器 シングルワイヤー常時モニター用 DESCO 7日以内出荷
モニターを作業場から運び出すことなく、工場にて Descoの常時モニター(シングルワイヤー) のテスト制限をチェックすることができます。
セット内容 本体、輪にクリップ、10mmスタッキングスナップ、接地プラグアダプタ、バナナプラグワイヤーアダプタ(12cm)、接地延長コード(150cm)、校正証明書、取扱説明書 質量(kg) 1.5 使用温度範囲(℃) 10~35 寸法(cm) 81×57×32 使用環境 標高2000m未満の屋内での使用に限る、相対湿度50%(30℃)~85%(30℃)
コード AC用 DESCO 7日以内出荷
仕様 英国 質量(kg) 2 色 黒 電圧(V)(50/60Hz) 230
表面抵抗測定器用電線 DESCO 8日以内出荷
19787用の純正交換用電線です。表面抵抗を測定する際には欠かせない交換用電線です。
放電検知器 65×32×105mm DESCO 8日以内出荷
静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します。SDカード内蔵のため検出結果を常に記録でき、過去のデータを振り返ることも可能です。
測定範囲 0.001~0.99kV 寸法(mm) 65×32×105 質量(g) 260 電源(V) AC100(50/60Hz) モード 【検知】4種類(HBM・MM・CDM・Raw Input)、【Raw Input】1~15mV(分解能:1mV)、15~1500mV(分解能:15mV) アズワン品番 3-9277-01
放電検知器 65×23×120mm DESCO 7日以内出荷
静電気放電の回数をカウントし、放電の強度をLEDインジケータで表示します。静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検知します。工程内の静電気放電の検知・場所の特定・静電気対策の効果検証が可能です。
測定範囲 0~1kV 寸法(mm) 65×23×120 質量(g) 132 電源 9V形006P型アルカリ電池×1個(別売) 機能 アラーム機能付 アズワン品番 3-9193-01 検出範囲 1~1000V
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります アース線 ホーザン 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 87,978 ~ ¥ 79,980 ~
ノービリ除電紐 パネフリ工業 税込 ¥ 15,279 ¥ 13,890 バスケットへ