ESDフットウェアおよびESD床材(設置前・設置後両方)と併用して作業者上の電圧(人体電位 HBV)を測定します。合計最大2.5分間までのグラフを記録します。作業者の最大電圧もしくは現在の電圧を表示します。最大10個のグラフを記録します。記録された測定結果をPCにダウンロードできます。Windows XP・7・8・10に対応しています。
用途人体電位の測定に。
仕様テストプレート縦×横(mm):35×130
トラスコ品番370-1631
幅(mm)130
高さ(mm)243
奥行(mm)60
電源(V)単三電池 2 個もしくは電源アダブター(別売)使用
電圧(V)範囲:±1050
精度±5%
分解能1V
メモリー容量グラフ10個
サンプルレート200Hz
入力抵抗(Ω)10の14乗
1台
¥709,800
税込¥780,780
7日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。