1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESDフットウェアおよびESD床材(設置前・設置後両方)と併用して作業者上の電圧(人体電位 HBV)を測定します。合計最大2.5分間までのグラフを記録します。作業者の最大電圧もしくは現在の電圧を表示します。最大10個のグラフを記録します。記録された測定結果をPCにダウンロードできます。Windows XP・7・8・10に対応しています。
用途人体電位の測定に。 仕様テストプレート縦×横(mm):35×130 トラスコ品番370-1631 幅(mm)130 高さ(mm)243 奥行(mm)60 電源(V)単三電池 2 個もしくは電源アダブター(別売)使用 電圧(V)範囲:±1050 精度±5% 分解能1V メモリー容量グラフ10個 サンプルレート200Hz 入力抵抗(Ω)10の14乗
1台
709,800 税込780,780
7日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります