4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
種類ダストカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲-40℃→+80℃
種類ダストカバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
種類USBアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
種類ダストキャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります