絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 静電気測定器

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
260件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(kV)から絞り込む
表面/体積抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)表面/体積抵抗測定用電極HIOKI(日置電機)
499,800税込549,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
シート・フィルム・板状の生産品・素材・静電気防止床材の表面抵抗、体積抵抗測定に。材料を切り取らずにそのままの形状で測定可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタが必要です。
質量(kg)2.5ケーブル長(m)1外形寸法Φ100×223試験電圧1000V
表面抵抗測定用電極 HIOKI(日置電機)表面抵抗測定用電極HIOKI(日置電機)
99,980税込109,978
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
樹脂の成形品、ゴムの加工品等のように形状が曲面である場合や、試料が小さい場合に使用できる表面抵抗測定用電極。電極先端を試料に押し付けるだけで簡単に、10^11Ωまでの抵抗測定が可能。超絶縁計SM7110、SM7120との接続には変換アダプタZ5010をご使用ください。
寸法(mm)Φ40×115長さ(m)リード:1間隔(mm)電極:10
抵抗箱 HIOKI(日置電機)抵抗箱HIOKI(日置電機)
279,800税込307,780
1台
21日以内出荷
超絶縁計用の校正抵抗箱超絶縁計本体と確実にガードが取れる構造を採用リード長75cm検査成績表のみ標準で付属
抵抗(Ω)1M~10000M(24点校正)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×90×195最大使用電圧(V)DC1000
表面抵抗測定用点検治具 HIOKI(日置電機)表面抵抗測定用点検治具HIOKI(日置電機)
239,800税込263,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
電極の動作確認で測定結果の信頼性向上に。表面抵抗のシステム検証用治具。SM9001専用オプション。
平板試料用電極 HIOKI(日置電機)平板試料用電極HIOKI(日置電機)
189,800税込208,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは最大100 mm角, 厚さ8 mmまで測定が可能。JIS K6911に準拠SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
平板試料用電極 HIOKI(日置電機)平板試料用電極HIOKI(日置電機)
229,800税込252,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
平板試料の固有抵抗測定用電極。試料のサイズは40mm角から100 mm角、厚さ8 mmまで測定が可能。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。感電事故防止のためインターロック機能の使用を推奨しております。インターロック機能の使用には、インターロック接続ケーブルDSM8104Fが必要です。
直径(Φmm)主電極:19.6径(Φmm)【ガード電極】内:24.1、外:28.8長さ(cm)リード:75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×78×165
液体試料用電極 HIOKI(日置電機)液体試料用電極HIOKI(日置電機)
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
液体試料用の絶縁抵抗(体積抵抗)の測定用。JIS C 2101準拠。10^19Ω・cm(1000V時)まで測定可能。接続ケーブル赤・黒(長さ約60cm)、検査成績表が標準付属しています。SM7110、SM7120の接続には、変換アダプタZ5010が必要です。
仕様電極定数:約500cm寸法(mm)Φ36×140容量(mL)25間隔(mm)両電極間:1容量(pF)主電極・対電極間:約45
ゴム電極(導電パット付・4種1組) ホーザンゴム電極(導電パット付・4種1組)ホーザン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合機種F-107入数4種1組取扱説明書(2.61MB)
ミニパック電源 春日電機(静電気対策)ミニパック電源春日電機(静電気対策)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
測定対象物に任意の電圧を帯電させ、クーロンメータにて測定することにより静電容量を算出するためのハンディタイプの直流電源です。絶縁された導体での帯電にも利用できます。
仕様出力可変範囲:±0.4~±1.1kV 電源:単3アルカリ乾電池2本 寸法・質量:本体部121×70×22mm 約180g、プローブ部140mm×Φ12 約40g ※工業用電気製品ですアズワン品番65-3371-02
表面抵抗計用接続コード 15m ホーザン表面抵抗計用接続コード 15mホーザン
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
表面抵抗計に付属の接続コード(白色)の15m仕様。
仕様●■ワニグチクリップ、絶縁カバー付●入数:1アズワン品番65-6674-74
対向電極 ホーザン対向電極ホーザン
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
表面抵抗計用の電極です。 電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。 静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。 F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。
適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1質量(g)170外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120取扱説明書(0.19MB)
電極 ホーザン電極ホーザン
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
F-110、F-110-5と組み合わせることで静電気対策用履物の抵抗値測定が可能。
用途履物用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×37×350質量(g)110コード長さ(m)2アズワン品番64-5104-89
キャリングケース ホーザンキャリングケースホーザン
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
緩衝ウレタン付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×200×200質量(kg)2.1アズワン品番64-5104-88
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし) 【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】 【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】 【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×68×236(突起部含まず)確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)質量(g)715電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)付属品接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用)連続使用時間(分)約90印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)アズワン品番64-5104-85
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付) ホーザン電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)ホーザン
52,980税込58,278
1個
11日以内出荷
フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)(※校正証明書付商品です。) ご購入者名入りの校正証明書を作成します。(※会員登録内容と異なる名称での発行をご希望の場合は、必ず備考欄にご記載ください。) 校正証明書の発行は約10日を頂戴しております。(※常用標準器の校正状況によってさらに時間がかかる場合があります。)
寸法(Φ×mm)79×153適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5抵抗値(Ω)10^3以下校正証明書一般校正
OK/NG信号ケーブル シシド静電気OK/NG信号ケーブルシシド静電気
4,598税込5,058
1個
24日以内出荷
適合機種SHOETESTERⅡ
帯電防止靴漏洩抵抗測定器 シシド静電気帯電防止靴漏洩抵抗測定器シシド静電気
279,800税込307,780
1台
24日以内出荷
人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。 測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。 人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。 靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。 SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5測定範囲0.00~200.0MΩ電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz)表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式測定精度(%)±10 rdg +2 digit測定電圧(V)DC10動作温度(℃)0~40警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色)自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
IZE11 - 表面電位センサモニタ SMCIZE11 - 表面電位センサモニタSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
仕様入出力仕様:(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V、オプション1: 電源接続ケーブル:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2: アダプタ:(A) ブラケット、オプション3: センサ接続用コネクタ:(-) なし
プローブ シシド静電気プローブシシド静電気
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
適合機種MEG102
表面高抵抗測定器 シシド静電気表面高抵抗測定器シシド静電気
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
測定範囲が広範囲で各種材料の表面抵抗測定(RTT,RTG)に最適です。 オートレンジ採用により、測定レンジを都度切り替える煩わしさがありません。 各種オプション測定プローブを接続し、用途に合致した測定が可能です。 測定値を100個までメモリに記録することができます。
用途帯電体の表面抵抗の測定付属品電極(OMEG-EP)×2、テスト用ケーブル(OMEG102-CA) 赤黒各1本、ワニ口型クリップ(OMEG-CLIP)×1、電極スペーサ 2本(254mm、914mm)、接地プラグアダプタ、単三アルカリ乾電池×4、取扱説明書電源単三型アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)100×210×32本体質量(g)400(電池含む)測定精度抵抗値:±10%(1011Ω以上は±20%)メモリー容量測定回数100回分測定レンジ10V時:1.0×103~1.0×106Ω、100V時:1.0×106~1.0×1012Ω使用環境5~40℃、80%RH以下(結露無きこと)印加電圧(V)10、100(±5%)動作回数(回)約1500(測定数/新品のアルカリ乾電池の場合で電池のメーカーによってばらつく場合があります)関連資料(0.56MB)
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。 校正証明書付です
質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10校正証明書
履物チェッカー ホーザン履物チェッカーホーザン
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
質量(g)212(電池含まず)電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)電池寿命5000回以上確度±10%印加電圧(V)10アズワン品番64-8896-95
チャージプレートモニター ホーザンチャージプレートモニターホーザン
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
静電気対策アイテムの電荷減衰時間測定に イオナイザーや工具などの規格要求(RCJS、JIS)に対応 静電気対策の規格で要求される『±1000Vから±100Vへの電荷減衰時間』の測定が出来ます。 本体プレート上の電荷が±1000Vを下回るとタイマーが自動スタートし、±100Vを下回ると自動ストップします。 電荷のチャージは、付属の専用ツール(電源レス)で行います。状態(電荷の帯電完了、減衰開始、減衰完了)に連動して発音するため、直感的に使用出来ます。 分解能が2Vのため、イオナイザーのイオンバランス確認も可能です。プレート面は、用途に応じて直立にも水平にも置くことが出来ます。 専用ソフトを使用することで、パソコン上で操作が可能となり、測定結果をリアルタイムで表示することができます。
付属品チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース 付質量(kg)1.5測定範囲0~±1200V消費電力(W)2.1定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(電圧)/0.1秒(時間)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×190×160最大表示1200カウント(電圧)/199.9カウント(時間)確度±10%(±1000V測定時)サンプルレート0.1秒静電容量(pF)20(本体含む)
静電気チェッカー ホーザン静電気チェッカーホーザン
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において) 静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能 EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。 帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。 イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。 静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。 EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。
サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位)確度±10%(基準距離にて±1000V測定時)最大表示1999カウント消費電力(W)2.1測定範囲0~±1999V定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm)付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
電極2個入 ホーザン電極2個入ホーザン
899税込989
1セット(2個)
3日以内出荷
適合機種F-207アズワン品番64-5104-99
表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン表面抵抗計(校正証明書付)ホーザン
199,800税込219,780
1個
11日以内出荷
F-110の本体のみ
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付、商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)連続使用時間約90分外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))校正証明書一般校正
表面抵抗計 ホーザン表面抵抗計ホーザン
259,800税込285,780
1個
11日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計 RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。 測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで 幅広いアイテムに対応しています。 閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や 規格値など用途に合わせてご使用いただけます。 直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。 測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。 また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を 付加できます。 測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。 本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。 2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式) ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、 5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)連続使用時間約90分外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
静電気除去ボックス 専用壁掛けブラケット ケニス静電気除去ボックス 専用壁掛けブラケットケニス
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
表面抵抗値測定セット DESCO表面抵抗値測定セットDESCO
279,800税込307,780
1セット
翌々日出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。トラスコ品番171-7522セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1幅(mm)100材質/仕上プラスチック質量(kg)5.9測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下高さ(mm)210奥行(mm)32電源単3形アルカリ乾電池(付属)
絶縁抵抗計 テラオームメーター ミドリ安全絶縁抵抗計 テラオームメーターミドリ安全
249,800税込274,780
1台
10日以内出荷
測定範囲が広いです。電極とケーブルはノイズの影響を受けにくいシールド構造を採用しました。ACアダプタとDC内蔵バッテリーの2WAY電源です。持ち運びやすい、見やすいアジャスタブルスタンドです。
用途静電気対策アイテムの表面抵抗測定・漏洩抵抗測定に。仕様試験電圧(手動切替)106Ω以下:DC10V±2%、105~101212Ω、DC100V±2%、バッテリー:12時間充電で連続6時間測定(目安)、使用環境:温度0~40℃、湿度70%RH以下、電極径:63.5mm(測定部)、測定精度 ±2.5%(温度20℃、湿度40%RH以下)セット内容専用プローブ×2個、導電性ゴムパッド×2個、ケーブル2m×3本、ACアダプタ、キャリングケース幅(mm)210測定範囲104~1012Ω高さ(mm)90奥行(mm)200電源AC100V(50/60Hz)5W以下寸法(Φmm)電極径:63.5(測定部)本体質量(kg)3以下、電極、2.5(SUS304)×2個表示部LCD(バックライト付き)連続使用時間(時間)バッテリー 12時間充電;6測定(目安)測定精度(%)±2.5(温度20℃、湿度40%RH以下)使用環境温度(℃)0~40アズワン品番64-5039-42使用環境湿度(%)70RH以下
校正器 シングルワイヤー常時モニター用 DESCO校正器 シングルワイヤー常時モニター用DESCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
モニターを作業場から運び出すことなく、工場にて Descoの常時モニター(シングルワイヤー) のテスト制限をチェックすることができます。
セット内容本体、輪にクリップ、10mmスタッキングスナップ、接地プラグアダプタ、バナナプラグワイヤーアダプタ(12cm)、接地延長コード(150cm)、校正証明書、取扱説明書質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~35寸法(cm)81×57×32使用環境標高2000m未満の屋内での使用に限る、相対湿度50%(30℃)~85%(30℃)
テストプレート HAKKO(白光)テストプレートHAKKO(白光)
12,980税込14,278
1枚
16日以内出荷
対応製品HAKKO FG-460
取付け台 HAKKO(白光)取付け台HAKKO(白光)
2,798税込3,078
1台
16日以内出荷
適合品番HAKKO FG-460
ACアダプター COMBO チェッカー DESCOACアダプター COMBO チェッカーDESCO
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
ADAPTER 120VAC IN 25VDC 0.05A SCSADAPTER 120VAC IN 25VDC 0.05ASCS
3,198税込3,518
1個
60日以内出荷
質量(g)245
作業場用モニター 電源アダプターなし SCS作業場用モニター 電源アダプターなしSCS
39,980税込43,978
1台
60日以内出荷
質量(g)810
ワークステーションモニター SCSワークステーションモニターSCS
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
作業者リストバンドの状態を常にチェックをするチェッカーです。
仕様デュアルワイヤーリストストラップと作業台2台を継続的にモニタリングが可能質量(kg)1
表面抵抗測定器 SCS表面抵抗測定器SCS
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
質量(kg)6
ELECTRODE 5 LBS FOR SMARTLOG PRO DESCOELECTRODE 5 LBS FOR SMARTLOG PRODESCO
29,980税込32,978
1個
60日以内出荷
TURNSTILE BRACKET FOR SMARTLOGPRO DESCOTURNSTILE BRACKET FOR SMARTLOGPRODESCO
48,980税込53,878
1台
60日以内出荷

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器