絞り込み
測定範囲(kV)
- 20
- 0~19.99(2)
- 0.4(1)
- 1(3)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 10(1)
- 22(1)
- 50(3)
- その他(15)
ブランド
- HAKKO(白光)(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- サンハヤト(1)
- ホーザン(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
測定距離(mm)
- 25.4(1)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
静電気測定器とは、作業現場における静電気の発生有無や、製品で発生する静電気の帯電電圧を測定する静電気対策用品です。片手に収まるサイズに、測定数値を表示する液晶部と操作ボタンのみというシンプルなデザインが主流。商品出荷前の検品や製造ラインの過程で使用し、各種電子部品、液晶パネル、基板、ディスクなどで発生する静電気を手早く測定することが可能です。また関連商品として、はんだこてのリーク電圧、アース抵抗測定用のテスターなどもあります。
商品豆知識
「測定範囲(kV)」から絞り込む
0~19.99(2)
1(3)
1.1(1)
1.2(1)
1.5(1)
10(1)
20
22(1)
50(3)
その他(15)

デジタル静電気探知機
サンハヤト(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップトラスコ品番481-0741測定範囲0~±19.9kV質量(g)196(電池含む)外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4電源単3形電池×4測定距離(mm)50
表面電位センサ (IZD10-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷・測定電位:±20kV(検出距離50mm時) ±0.4kV(検出距離25mm時) ・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力 ・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
ハッコーFG-450
HAKKO(白光)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正なし測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)
静電気測定器
アズワン¥64,200税込¥70,6201個当日出荷レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。寸法(mm)148×65×37.5測定範囲0~±20.000kV質量(g)約210電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)測定精度±(5%+1digit)機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能測定距離(mm)25.4アズワン品番4-3537-01サンプリング速度2回/秒
静電気チェッカー
ホーザン¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から13日以内出荷5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において) 静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能 EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。 帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。 イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。 静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。 EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位)確度±10%(基準距離にて±1000V測定時)最大表示1999カウント消費電力(W)2.1測定範囲0~±1999V定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm)付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
KSD-1000
パトライト(PATLITE)¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷低電位から高電位までの静電気を測定できます。超音波測定距離センサを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。ピークホールド測定と連続測定の切替が可能です。測定電位の記憶と呼び出し機能付です。検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許)電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。寸法(mm)121×70×22測定範囲Highレンジ±0.1kV~±50kV、Lowレンジ±0.01kV~±20kV質量(g)約170(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定方式超音波自動測定方式アナログ出力0~±500mV(Highレンジのみ)測定距離(mm)(基準)Highレンジ:100、Lowレンジ:50測定精度(%)±10以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40記憶データ数最大20点使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
ハッコーFG-450 校正証明書付き
HAKKO(白光)¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書、校正証明書、検査成績表、トレーサビリティ体系図質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正出荷時校正付き測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)校正証明書一般校正