静電気測定器とは、作業現場における静電気の発生有無や、製品で発生する静電気の帯電電圧を測定する静電気対策用品です。片手に収まるサイズに、測定数値を表示する液晶部と操作ボタンのみというシンプルなデザインが主流。商品出荷前の検品や製造ラインの過程で使用し、各種電子部品、液晶パネル、基板、ディスクなどで発生する静電気を手早く測定することが可能です。また関連商品として、はんだこてのリーク電圧、アース抵抗測定用のテスターなどもあります。
「測定範囲(kV) 」から絞り込む
カテゴリ: 静電気測定器測定範囲(kV): その他すべて解除
静電気測定器 FMX-004新品校正付 SIMCO-ION 16日以内出荷
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
付属品 専用アース棒、専用ソフトケース 測定範囲 AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 質量(g) 140(電池含む) 電源 9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示 ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース) 導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能 ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 測定距離(mm) 25±0.5 使用環境 10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%) ±10 応答速度 1秒以内 LED 無 アナログ表示 AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 5回/秒
表面抵抗計 ホーザン 翌日出荷
F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲 9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×68×236(突起部含まず) 確度 ±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% 記録媒体 SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 質量(g) 715 電源 充電池内蔵(ニッケル水素電池) 付属品 接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用) 連続使用時間(分) 約90 印加電圧(V) 10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10) アズワン品番 64-5104-85
表面抵抗計 ホーザン 翌日出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。
※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲 9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200 確度 ±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20% 記録媒体 SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 質量(kg) 6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)] 電源 充電池内蔵(ニッケル水素電池) 付属品 電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース 連続使用時間(分) 約90 印加電圧(V) 10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10) 寸法(Φ×mm) 電極:79×110(導電パット部63.5Φ) アズワン品番 64-5104-84
表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 11日以内出荷
F-110の本体のみ
仕様 【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105 Ω≦R≦3.49×107 Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105 Ω≦R≦9.99×107 Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102 Ω~9.99×1010 Ω)≦R≦(9.00×102 Ω~9.99×1010 Ω) 付属品 電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付、商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。 質量(kg) 6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個)) 測定範囲 9.00×102 Ω以上、2.00×1012 Ω以下 外形寸法(mm) 電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ) 電源 充電池内蔵(ニッケル水素電池) 連続使用時間 約90分 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200 記録媒体 SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 確度 ±10%(ただし、1.00×1011 Ω以上は±20%) 印加電圧(V) 10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106 Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106 Ω未満のとき)) 校正証明書 一般校正
表面抵抗計 ホーザン 11日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。
測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで
幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や
規格値など用途に合わせてご使用いただけます。
直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を
付加できます。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。
2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)
ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、
5秒後に自動OFFします。
用途 静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に 仕様 【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105 Ω≦R≦3.49×107 Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105 Ω≦R≦9.99×107 Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102 Ω~9.99×1010 Ω)≦R≦(9.00×102 Ω~9.99×1010 Ω) 付属品 電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付 質量(kg) 6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個)) 測定範囲 9.00×102 Ω以上、2.00×1012 Ω以下 外形寸法(mm) 電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ) 電源 充電池内蔵(ニッケル水素電池) 連続使用時間 約90分 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200 記録媒体 SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB) 確度 ±10%(ただし、1.00×1011 Ω以上は±20%) 印加電圧(V) 10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106 Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106 Ω未満のとき))
表面抵抗値測定セット DESCO 翌々日出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途 電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。 トラスコ品番 171-7522 セット内容 デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1 幅(mm) 100 材質/仕上 プラスチック 質量(kg) 5.9 測定範囲 1.0×103 Ω以上、1.0×1012 Ω以下 高さ(mm) 210 奥行(mm) 32 電源 単3形アルカリ乾電池(付属)
絶縁抵抗計 テラオームメーター ミドリ安全 10日以内出荷
測定範囲が広いです。電極とケーブルはノイズの影響を受けにくいシールド構造を採用しました。ACアダプタとDC内蔵バッテリーの2WAY電源です。持ち運びやすい、見やすいアジャスタブルスタンドです。
用途 静電気対策アイテムの表面抵抗測定・漏洩抵抗測定に。 仕様 試験電圧(手動切替)106 Ω以下:DC10V±2%、105 ~1012 12Ω、DC100V±2%、バッテリー:12時間充電で連続6時間測定(目安)、使用環境:温度0~40℃、湿度70%RH以下、電極径:63.5mm(測定部)、測定精度 ±2.5%(温度20℃、湿度40%RH以下) セット内容 専用プローブ×2個、導電性ゴムパッド×2個、ケーブル2m×3本、ACアダプタ、キャリングケース 幅(mm) 210 測定範囲 104 ~1012 Ω 高さ(mm) 90 奥行(mm) 200 電源 AC100V(50/60Hz)5W以下 寸法(Φmm) 電極径:63.5(測定部) 本体質量(kg) 3以下、電極、2.5(SUS304)×2個 表示部 LCD(バックライト付き) 連続使用時間(時間) バッテリー 12時間充電;6測定(目安) 測定精度(%) ±2.5(温度20℃、湿度40%RH以下) 使用環境温度(℃) 0~40 アズワン品番 64-5039-42 使用環境湿度(%) 70RH以下
表面抵抗計(校正証明書付) ホーザン 11日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途 静電気対策製品の性能評価 測定範囲 9×102 Ω以上、2×1012 Ω以下 仕様 オートパワーオフ機能付 トラスコ品番 827-9577 セット内容 布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線 幅(mm) 130 質量(kg) 5.1 高さ(mm) 170 奥行(mm) 290 電源 アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命 1000回以上(35秒オフモード時) 確度 ±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V) 対象物が1×106 Ω未満の時10V、対象物が1×106 Ω以上の時100V 校正証明書 一般校正
表面抵抗計 電極なし ホーザン 当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途 静電気対策製品の性能評価 測定範囲 9×102 Ω以上、2×1012 Ω以下 仕様 オートパワーオフ機能付 トラスコ品番 827-9574 セット内容 ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線 幅(mm) 85 高さ(mm) 40 質量(g) 300 奥行(mm) 170 電源 アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命 1000回以上(35秒オフモード時) 確度 ±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V) 対象物が1×106 Ω未満の時10V、対象物が1×106 Ω以上の時100V
表面抵抗計 ホーザン 当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
F-109-1と電極F-101のセット品です。
キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途 静電気対策製品の性能評価 測定範囲 9×102 Ω以上、2×1012 Ω以下 仕様 オートパワーオフ機能付 トラスコ品番 827-9573 セット内容 布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線 幅(mm) 130 高さ(mm) 170 奥行(mm) 290 電源 アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属) 電池寿命 1000回以上(35秒オフモード時) 確度 ±10%(使用環境範囲による) 印加電圧(V) 対象物が1×106 Ω未満の時10V、対象物が1×106 Ω以上の時100V
表面抵抗計 goot(太洋電機産業) (1件のレビュー) 当日出荷
簡単操作の小型表面抵抗計。床、作業台、導電性素材や帯電防止素材の表面抵抗率(Ω/sq)、表面から接地までの抵抗値(Ω)、2点間表面抵抗値(Ω)が測定できます。9V(006P)乾電池使用のコンパクトサイズ。ボタンを押すだけの簡単測定。測定結果は3色LEDですばやく視認てきます。
測定範囲 (表面抵抗率、表面~接地抵抗/2点間抵抗)103 ~1012 Ω/sq 付属品 接地線 2本 トラスコ品番 838-5035 電圧(V) 9 定格電圧(V) 9(006P 乾電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×96×26
静電気測定器 シムコ(SIMCO) 当日出荷
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm) 25±0.5 測定範囲 AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ) 付属品 専用アース棒、専用ソフトケース トラスコ品番 485-6333 質量(g) 140(電池含む) 電源 9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間 表示 ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示 材質(ケース) 導電性ABS樹脂 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25 機能 ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ 使用環境 10℃~40℃、0~60%R.H. 測定精度(%) ±10 応答速度 1秒以内 LED 無 アナログ表示 AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V) アズワン品番 6-7990-12 RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 5回/秒
帯電防止靴漏洩抵抗測定器 シシド静電気 24日以内出荷
人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。
測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。
人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。
靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。
SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途 半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場 付属品 取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル 質量(kg) 本体:0.9、測定台:4.5 測定範囲 0.00~200.0MΩ 電源 DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz) 表示 4桁 赤色LED表示 小数点自動切替 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:170×140×37、測定台:310×350×27 設定方式 上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式 測定精度(%) ±10 rdg +2 digit 測定電圧(V) DC10 動作温度(℃) 0~40 警報の表示 上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色) 自己診断機能 セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります アース線 ホーザン 税込 ¥ 1,208 ¥ 1,098 バスケットへ
バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 87,978 ~ ¥ 79,980 ~
ノービリ除電紐 パネフリ工業 税込 ¥ 15,279 ¥ 13,890 バスケットへ