静電気測定器 :「測定器」の検索結果

静電気測定器とは、作業現場における静電気の発生有無や、製品で発生する静電気の帯電電圧を測定する静電気対策用品です。片手に収まるサイズに、測定数値を表示する液晶部と操作ボタンのみというシンプルなデザインが主流。商品出荷前の検品や製造ラインの過程で使用し、各種電子部品、液晶パネル、基板、ディスクなどで発生する静電気を手早く測定することが可能です。また関連商品として、はんだこてのリーク電圧、アース抵抗測定用のテスターなどもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(kV)」から絞り込む
0~19.99(2)
0.4(1)
1(4)
1.1(1)
1.2
1.5(1)
10(1)
20(8)
50(3)
その他(16)
チャージプレートモニター ホーザン 動画あり
静電気対策アイテムの電荷減衰時間測定に イオナイザーや工具などの規格要求(RCJS、JIS)に対応 静電気対策の規格で要求される『±1000Vから±100Vへの電荷減衰時間』の測定が出来ます。 本体プレート上の電荷が±1000Vを下回るとタイマーが自動スタートし、±100Vを下回ると自動ストップします。 電荷のチャージは、付属の専用ツール(電源レス)で行います。状態(電荷の帯電完了、減衰開始、減衰完了)に連動して発音するため、直感的に使用出来ます。 分解能が2Vのため、イオナイザーのイオンバランス確認も可能です。プレート面は、用途に応じて直立にも水平にも置くことが出来ます。 専用ソフトを使用することで、パソコン上で操作が可能となり、測定結果をリアルタイムで表示することができます。
付属品チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース 付 質量(kg)1.5 測定範囲0~±1200V 消費電力(W)2.1 定格電圧(V)DC12(ACアダプター付) 分解能2V(電圧)/0.1秒(時間) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×190×160 最大表示1200カウント(電圧)/199.9カウント(時間) 確度±10%(±1000V測定時) サンプルレート0.1秒 静電容量(pF)20(本体含む)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります