絞り込み
プラグ形状
  • 2P 15A 125V(2)
  • (引掛形)2P 15A 125V(9)
  • (引掛形)接地2P 15A 125V(19)
  • (引掛形)接地2P 20A 125V(6)
  • (引掛形)接地2P 30A 125V(7)
  • 接地2P 15A 125V(1)
定格電流(A)
  • 15(33)
  • 20(6)
  • 30(7)
定格電圧(V)
  • 125
  • 250(129)
  • 480(8)
  • 600(22)
形状
  • 平刃タイプ(3)
  • 引掛タイプ(37)
  • 抜止タイプ(2)
種類
  • プラグ(23)
  • ボディ(16)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(2)
ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • アメリカン電機(23)
  • 明工社(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • TRUSCO(4)
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
引掛防水ゴムコードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:○ブラック
プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法L(mm)103.8
防水ゴムキャップ 引掛接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地2PPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)64.5寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)13.5適合コードコネクタボディWA5319K適合埋込コンセントWF2315BK電線接続方式端子ネジ直締め
コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(2件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)引掛コーナーキャップPanasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:○
引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機引掛形 プラグ(UL/CSAアメリカン電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30
防水ゴムキャップ 接地15A125V Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地15A125VPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)VCTF、CTF、VCT、1CT、2CT、2PNCT 1.25・2防水性トラスコ品番763-1774質量(g)67
引掛キャップ Panasonic(パナソニック)引掛キャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:×
引掛キャップ Panasonic(パナソニック)引掛キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2Pタイプ圧着端子結線可否:×
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45.4寸法B(Φmm)15
防水ゴムキャップ 引掛2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛2PPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)62寸法B(Φmm)41寸法C(Φmm)12.5適合コードコネクタボディWA5219K適合埋込コンセントWF2220BK電線接続方式端子ネジ直締め
ゴムコネクタボディー TRUSCOゴムコネクタボディーTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)52寸法B(Φmm)15
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L5-30)明工社(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2PPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)89寸法B(Φmm)44寸法C(Φmm)12.5
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L5-30)明工社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 引掛形2P アメリカン電機プラグ 引掛形2Pアメリカン電機
659税込725
1個
当日出荷から翌日出荷
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電流(A)15電線接続方式圧着端子式適合圧着端子R2-4
引掛防水コネクタ プラグ 2P 明工社引掛防水コネクタ プラグ 2P明工社(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:1.25・2、VCT・VCT(S):2適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
引掛プラグ TRUSCO引掛プラグTRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
接地2P15A引掛タフキャップ Panasonic(パナソニック)接地2P15A引掛タフキャップPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形結線方式引締端子式寸法A(mm)49.5寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2
コードコネクタボディ引掛形 2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 2Pアメリカン電機
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電流(A)15タイプナイロンカバー寸法L(mm)63.5
引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P 明工社引掛防水コネクタ コネクタボディ 2P明工社
999税込1,099
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類ボディ形状引掛タイプ定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様防水/○適合電線(mm2)2CT0.75~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法A(Φmm)59.4寸法B(Φmm)16
防水プラグ TRUSCO防水プラグTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)明工社
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛プラグ2P 明工社引掛プラグ2P明工社
459税込505
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
引掛コネクタボディー TRUSCO引掛コネクタボディーTRUSCO
639税込703
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
引掛形 コネクタボディ アメリカン電機引掛形 コネクタボディアメリカン電機
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格接地形2P 20A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
引掛プラグ接地2P 明工社引掛プラグ接地2P明工社
529税込582
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形トラスコ品番735-9471RoHS指令(10物質対応)対応
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16
引掛形 コネクタボディ 白 アメリカン電機引掛形 コネクタボディ 白アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20
NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20) 明工社NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20)明工社
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 125V引掛形NEMA規格NEMA L5-20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 プラグ アメリカン電機引掛形 プラグアメリカン電機
789税込868
1個
翌日出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。圧着端子式のみVCT 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線VCT 3.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
引掛形 ダブルコネクタボディ アメリカン電機引掛形 ダブルコネクタボディアメリカン電機
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
接地2P 15A 引掛プラグ(白) 明工社接地2P 15A 引掛プラグ(白)明工社
529税込582
1個
8日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応

プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります

引掛タイプ