絞り込み
プラグ形状
  • (引掛形)接地2P 20A 480V(3)
  • (引掛形)接地3P 20A 480V(2)
  • (引掛形)接地3P 30A 480V(1)
定格電流(A)
  • 20(5)
  • 30(1)
定格電圧(V)
  • 480
  • 125(49)
  • 250(129)
  • 600(22)
形状
  • 引掛タイプ(6)
種類
  • プラグ(3)
  • ボディ(3)
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • アメリカン電機(7)
  • 明工社(1)
アメリカン電機・明工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)50.4寸法B(Φmm)16適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)57寸法B(Φmm)16適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 プラグ アメリカン電機引掛形 プラグアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
引掛形 コネクタボディ アメリカン電機引掛形 コネクタボディアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。
定格接地形3P 20A 480V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
引掛形 防水形プラグ アメリカン電機引掛形 防水形プラグアメリカン電機
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形NEMA規格NEMA L8-20
引掛形 防水形コネクタボディ アメリカン電機引掛形 防水形コネクタボディアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)480定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 480V引掛形NEMA規格NEMA L8-20
480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠) 明工社480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)明工社
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 480V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5

プラグ / ボディ(ソケット)』には他にこんなカテゴリがあります

引掛タイプ