18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 ブルー透明 材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)1 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー 特性耐油
1巻(1m)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様
用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト 半透明 使用温度範囲(℃)-30~+150
1個(1m)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ゴムホースに比べ軽く移動や持ち運びが楽です。耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。 材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性耐候
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 クリア 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体工業用エア・水 特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
8,198 税込9,018
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中部ビニール工業フロストホース
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用 使用流体 材質軟質塩化ビニル 特性食衛適合/耐圧/防藻 使用温度範囲(℃)-5~60 種別ドラム巻 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用 ビビットブルー 材質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性防藻性/滑り性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(3m)ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水 特性耐油性
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 透明 仕様タイヤ 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気/水 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
1巻
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
用途【水専用耐圧ホース】工場設備配管用・給水 散水用(各種ポンプ、園芸、船舶等) 使用流体 材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸) 色調グリーン 長さ(m)50 特性柔軟、耐候 使用温度範囲(℃)-5~60
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補強コイルも非塩ビを使用したホースです。つぶれにくく曲げ保形性に優れ、バキューブ(吸込み)にも使用可能です。可塑剤を含まないノンオイルタイプで臭気も抑えました。焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。カット品対応可能です。
用途飲料・酒類・油脂・脂肪性食品の搬送。 材質(内層)オレフィン系樹脂(外層)スチレン系エラストマー樹脂 透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~70 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/バキューム/保形性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1255
1巻
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。 材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品 材質(継手)ステンレス(SUS316L) 特性耐薬/耐溶剤/非粘着/食衛適合/柔軟性/透明性 2018年トラスコ掲載ページ9 1262
1本
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径(Φmm)50 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)62 透明 長さ(m)40 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.5/(60℃)0.23 仕様カセ巻き 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り二重管ホース 脆化温度(℃)-40 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

材質PVC トラスコ品番814-6324 質量(kg)1 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)38 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)50 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

内径(Φmm)38 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質PVC 外径(Φmm)50 透明 長さ(m)40 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 最高使用圧力(MPa)0.5 トラスコ品番731-0340 質量(kg)45.2 使用温度範囲(℃)0~70 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(40m)
189,800 税込208,780
翌々日出荷

材質PVC トラスコ品番814-6323 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0~70 内径(Φmm)32 最高使用圧力(MPa)0.5 外径(Φmm)41 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

内径(Φmm)32 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質PVC 外径(Φmm)41 透明 長さ(m)40 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性 最高使用圧力(MPa)0.5 トラスコ品番731-0331 質量(kg)710 使用温度範囲(℃)0~70 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(40m)
139,800 税込153,780
翌々日出荷