絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 千代田通商(16)
  • TRUSCO(13)
  • TOYOX(トヨックス)(12)
  • 三洋化成(11)
  • 弘進ゴム(4)
  • 中部ビニール工業(4)
  • 十川産業(3)
  • プラス・テク(3)
  • フジマック(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 八興(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • 日之出化成(1)
内径(Φmm)
  • 4(6)
  • 6(13)
  • 6.5(11)
  • 8(16)
  • 8.5(5)
  • 9(14)
  • 10(5)
  • 11(5)
  • 12(17)
  • 12.7(4)
  • 15(33)
  • 19(28)
  • 21.5(4)
  • 22(2)
  • 25(22)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 32(13)
  • 38(10)
  • 50(6)
外径(Φmm)
  • 9(10)
  • 10(11)
  • 11(9)
  • 12(6)
  • 12.5(5)
  • 13.5(9)
  • 15(13)
  • 16(9)
  • 18(17)
  • 19(3)
  • 20(6)
  • 22(19)
  • 26(22)
  • 27(3)
  • 29(3)
  • 33(16)
  • 33.5(3)
  • 41(11)
  • 48(8)
  • 62(6)
ホース長さ(m)
  • 30
  • 1(55)
  • 2(35)
  • 3(40)
  • 4(30)
  • 5(46)
  • 6(31)
  • 7(29)
  • 8(30)
  • 9(29)
  • 10(81)
  • 11(19)
  • 15(33)
  • 20(79)
  • 25(39)
  • 35(27)
  • 40(48)
  • 45(23)
  • 50(105)
  • 100(78)
使用流体
  • セメントミルク(1)
  • 圧縮空気(17)
  • 工業用水(8)
  • (27)
  • (13)
  • 真空(13)
  • 空気(22)
  • 粒体・粉体(12)
  • 薬品(12)
  • 食品(3)
  • 飲料(3)
特性
  • その他(12)
  • 低臭(1)
  • 弾性(5)
  • 柔軟(27)
  • 滑り性(1)
  • 耐キンク(1)
  • 耐スパッタ(3)
  • 耐候(3)
  • 耐圧(39)
  • 耐寒(22)
  • 耐摩耗(13)
  • 耐油(24)
  • 耐熱(13)
  • 耐薬品(6)
  • 透明性(7)
  • 防藻(6)
  • 難燃(3)
  • 高強度(13)
その他・低臭・弾性・柔軟・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻・難燃・高強度
  • 色オレンジ(7)
  • 色クリア(14)
  • 色グリーン(18)
  • 色グレー(5)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(11)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(5)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.3(1)
  • 0~0.4(1)
  • 0~0.5(1)
  • 0~0.8(1)
  • 0~1.0(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(3)
  • 0.7(7)
  • 0.77(1)
  • 0.8(3)
  • 0.83(1)
  • 0.87(1)
  • 0.9(1)
  • 1(15)
  • 1.1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.4(4)
  • 1.5(23)
  • 3(2)
0~0.2・0~0.3・0~0.4・0~0.5・0~0.8・0~1.0・0.5・0.6・0.7・0.77・0.8・0.83・0.87・0.9・1・1.1・1.2・1.4・1.5・3
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(47)
  • 樹脂(23)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(13)
6.5(11)
8(16)
9(14)
12(17)
15(33)
19(28)
25(22)
32(13)
38(10)
内径(Φmm)をもっと見る
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(121件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から12日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホースブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気特性耐圧、耐油機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(119件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性RoHS指令対応証明書(0.2MB)
クリアグリーンホース 三洋化成クリアグリーンホース三洋化成(27件のレビュー)
7,198税込7,918
1巻
当日出荷
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
グリーンホース ソフトタイプ モノタロウグリーンホース ソフトタイプモノタロウ(30件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用外径(Φmm)20内径(Φmm)15材質PVCポリエステル糸使用流体最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性グリーン
水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。 【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60
耐圧マリンブルーホース 三洋化成耐圧マリンブルーホース三洋化成(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース[ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
20,955税込23,051
1本
当日出荷から8日以内出荷
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。 【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。 【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース取扱説明書取扱説明書(0.57MB)特性耐油材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.62MB) 商品情報2.(0.83MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
テクノブレード プラス・テクテクノブレードプラス・テク(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(30m)
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管各種機械組込み用工作機械組立ロボット成形機印刷機等食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-20~60透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース[ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【長持ち】ホースの内面が耐油性に優れ、硬化しにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース特性耐圧、耐油、折れつぶれに強いブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
ウレタンブレードカプラ付 TRUSCOウレタンブレードカプラ付TRUSCO(12件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
クリーミーホース 中部ビニール工業クリーミーホース中部ビニール工業(8件のレビュー)
6,298税込6,928
1巻
当日出荷から6日以内出荷
水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホースダークブルー材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
抗菌クリアホース 三洋化成抗菌クリアホース三洋化成(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6外径(Φmm)19.5材質PVC使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[デリバーホース W]TOYOX(トヨックス)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から10日以内出荷
【作業性アップ】ゴムホースに比べ軽量、移動や持ち運びが容易な耐圧樹脂ブレードホース。 【長持ち】ゴムホースに比べ油に強く、膨潤しにくい(外被)。 【耐候性】直射日光や潮風に強く、屋外での使用でもひび割れしにくい。工場以外にも漁業や船舶、農業等の送水用に最適。 【トラブル防止】ホース内に藻が生えにくい構造でノズル等に藻が詰まるなどの不具合を低減。 ※ より軽量なホースをお探しの方は「トヨデリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース取扱説明書取扱説明書(0.51MB)特性耐候性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)グリーン使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報(0.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
ソフトブレードホース 中部ビニール工業ソフトブレードホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から7日以内出荷
破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー 高耐圧用耐圧ホース[トヨシグナルホース TSG]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から13日以内出荷
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。 【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホースライトグレー/透明ライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性高耐圧関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報1.(0.75MB) 商品情報2.(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.54MB)
SKジェットホース 三洋化成SKジェットホース三洋化成(10件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から6日以内出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
耐油ピンク 十川産業耐油ピンク十川産業(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径×外径(Φmm)9.5×14.5ピンク材質軟質ポリ塩化ビニール内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.5使用流体特性耐油
ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴムソフトテトブレSPカバー弘進ゴム(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本(30m)
3日以内出荷
軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース 弘進ゴムソフトテトブレホース弘進ゴム(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(30m)
3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》十川産業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐候
工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R] TOYOX(トヨックス)工場・土木用耐圧エアーホース[ロックホース R]TOYOX(トヨックス)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
【耐圧エアーブレードホース】工場のエアー配管の他に土木エアツール用にも最適。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~80℃ 【作業性アップ】ゴムホースに比べ、約40% 軽く、柔軟性もあり作業効率アップ。 【長持ち】耐候性・耐油性に優れ、柔軟性を長期間維持し長寿命。 【法適合】 RoHS2適合で安心。
用途工場設備エア配管、土木エアツール用耐圧ブレードホース(ブレーカ用ホース、エアチッパ―、コールピック等)ブルー使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]TOYOX(トヨックス)
27,980税込30,778
1本
翌日出荷から10日以内出荷
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン/イエローライン入り特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報(0.6MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]TOYOX(トヨックス)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.59MB) 商品情報2.(6.73MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.85MB)
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴムニューハイスーパーウレタンホース弘進ゴム
11,980税込13,178
1本(30m)
3日以内出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
パステホースL TOYOX(トヨックス)パステホースLTOYOX(トヨックス)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニールブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7特性耐キンク性、防藻性
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
7,898税込8,688
1巻
当日出荷から3日以内出荷
従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
耐油テクノブレード プラス・テク耐油テクノブレードプラス・テク(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本(30m)
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管各種機械組込み用工作機械組立ロボット成形機印刷機等材質ポリ塩化ビニル樹脂グリーン透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
SH SK ソフトブレード 12x18 30m巻 三洋化成SH SK ソフトブレード 12x18 30m巻三洋化成
8,598税込9,458
1巻
5日以内出荷
透明長さ(m)30内径(Φmm)12外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
テトロンブレード 日之出化成テトロンブレード日之出化成(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(30m)
当日出荷から6日以内出荷
透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです。
用途工場、機械設備の給排水用。空気圧機器配管用。各種粉体、粒体輸送用。その他広範囲の用途分野に使用可能。クリア
スパイダーホース 三洋化成スパイダーホース三洋化成(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から3日以内出荷
表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース 12×18mm TRUSCOブレードホース 12×18mmTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
フロストホース 中部ビニール工業フロストホース中部ビニール工業
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
ソフトウレタンブレードホース カップリング付 TRUSCOソフトウレタンブレードホース カップリング付TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。 樹脂ソケットワンタッチロック式です。 一般カップリングと互換性があります。
内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)0.8許容曲半径40mm材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ)材質(ソケット)PPE+POM特性柔軟性継手プラグ式
SH SK ソフトブレード 15x22 30m巻 三洋化成SH SK ソフトブレード 15x22 30m巻三洋化成
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷
透明長さ(m)30内径(Φmm)15外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース