8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(1)
6.5(3)
8(3)
9(1)
11(3)
15(1)
22(1)
25(1)
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用 ビビットブルー 材質塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体 特性防藻性/滑り性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(3m)ほか
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用 ビビットブルー 材質塩化ビニル 質量(kg)5 長さ(m)50 内径(Φmm)9 外径(Φmm)13 使用流体 特性防藻性/滑り性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(50m)
8,598 税込9,458
当日出荷

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商ブレードホース
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管 ライトグリーン 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)5 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 材質塩ビ系エラストマー トラスコ品番838-7104 質量(kg)2 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 特性柔軟性/滑り性
1セット(3個)
75,980 税込83,578
3日以内出荷

高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 特性柔軟性/滑り性
1セット(6個)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース ピンク/グレー 最高使用圧力(MPa)3 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気 特性柔軟性/滑り性
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)