ブレードホース :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(2)
減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
最高使用圧力(MPa)0.6
材質柔質ポリ塩化ビニール
色透明
使用温度範囲(℃)-5~60
破壊圧力(MPa)3.5
使用流体水/油/粉体
主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用
特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
エスコ品番EA124DK-15
材質PVC
色緑
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.13
使用流体水
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
1本
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。