ブレードホース :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果
関連キーワード
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(4)
9(4)
10(2)
12(5)
15(5)
19(5)
21.5(1)
25(5)
32(3)
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
色ブルー透明
材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
ホース長さ(m)1
使用流体薬品、油、水、粉体、エアー
特性耐油
一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。
軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。
長さ(m)10
色グリーン透明
使用温度範囲(℃)0~60
特性耐油
補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)20
色透明
仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1226
材質本体:軟質ポリ塩化ビニル
長さ(m)50
内径(Φmm)25
使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1229
材質本体:軟質ポリ塩化ビニル
長さ(m)50
内径(Φmm)19
使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1227
材質本体:軟質ポリ塩化ビニル
長さ(m)100
内径(Φmm)12
使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1228
材質本体:軟質ポリ塩化ビニル
長さ(m)100
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6327
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)11
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥419
税込¥461
8日以内出荷
内径(Φmm)38
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質PVC
外径(Φmm)50
色透明
長さ(m)40
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)0.5
トラスコ品番731-0340
質量(kg)45.2
使用温度範囲(℃)0~70
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(40m)
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6322
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)25
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)33
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6320
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
内径(Φmm)8
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質PVC
外径(Φmm)13.5
色透明
長さ(m)100
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番814-6328
質量(kg)12.5
使用温度範囲(℃)0~70
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(100m)
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6325
質量(kg)2
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)0.3
外径(Φmm)63
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥9,498
税込¥10,448
6日以内出荷
内径(Φmm)50
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質PVC
外径(Φmm)63
色透明
長さ(m)40
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)0.3
トラスコ品番731-0358
質量(kg)62
使用温度範囲(℃)0~70
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(40m)
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6321
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)19
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)26
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6318
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)10
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)16
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥759
税込¥835
7日以内出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6331
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)9
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥849
税込¥934
5日以内出荷
内径(Φmm)9
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質PVC
外径(Φmm)15
色透明
長さ(m)100
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番814-6330
質量(kg)15.5
使用温度範囲(℃)0~70
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(100m)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6329
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)13.5
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
内径(Φmm)6
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質PVC
外径(Φmm)11
色透明
長さ(m)100
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番814-6326
質量(kg)9
使用温度範囲(℃)0~70
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(100m)
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6324
質量(kg)1
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)38
最高使用圧力(MPa)0.5
外径(Φmm)50
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6323
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)32
最高使用圧力(MPa)0.5
外径(Φmm)41
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
内径(Φmm)32
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質PVC
外径(Φmm)41
色透明
長さ(m)40
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)0.5
トラスコ品番731-0331
質量(kg)710
使用温度範囲(℃)0~70
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(40m)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
材質PVC
トラスコ品番814-6319
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~70
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)18
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(1m)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
内径(Φmm)10
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質PVC
外径(Φmm)16
色透明
長さ(m)100
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番814-6317
質量(kg)16.5
使用温度範囲(℃)0~70
材質(補強材)ポリエステル糸
1巻(100m)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。