4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
9(2)
10(1)
12(2)
15(4)
19(3)
21.5(1)
25(3)
32(1)
38(1)
内径(Φmm)をもっと見る
折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂 ナチュラル透明/グリ-ンライン入り 特性食品対応 使用温度範囲(℃)-5~70 機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水 法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)