1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-5~100 使用圧力(MPa)-0.1~0.2(50℃)、-0.03~0.1(100℃) 内径×外径(Φmm)25×35.7 最小曲げ半径(mm)200 機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗 使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット 外径(mm)35.7 内径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐摩耗、帯電防止 関連資料TPE100Cカタログ(0.72MB) 取扱説明書(0.83MB)
1本(1m)ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)