絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 12(2)
- 18(1)
- 19.5(1)
特性
- 低臭(1)
- 柔軟(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
- 2
- 1(3)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(3)
- 10(8)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(11)
- 21(1)
- 22(1)
- 50(2)
- 100(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 塗料(2)
- 工業用水(1)
- 水(3)
- 油(4)
- 溶剤(2)
- 粒体・粉体(2)
- 蒸気(1)
- 薬品(3)
- 食品(3)
- 飲料(4)
- 香料・化粧品(1)
材質
- シリコン(1)
- 樹脂(4)
シリコン・樹脂
色
クリア(4)
グレー(1)
クリア・グレー
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.2(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
0~1.2・0.6・1
ブランド
- SMC(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 八興(1)
- 弘進ゴム(1)
SMC・TOYOX(トヨックス)・八興・弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(1)
9(1)
10(1)
12(1)
12.7(1)
![耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57627719-240730-02.jpg)
耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM]
TOYOX(トヨックス)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、軽量化で洗浄作業の負担を軽減 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、大口径の商品をお探しの方は「トヨシリコーンスチームS」を検索ください。 ・透明なシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)使用温度範囲(℃)-30~140材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸色グレー/グリーンライン入り機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい使用流体水(工業用水)、食品・飲料(油脂含む)、スチーム法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、軽量、低反発、低臭、柔軟性、長寿命、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造
T Series(TLM1209N)
SMC¥9,798税込¥10,7781個翌々日出荷から4日以内出荷内径(Φmm)9外径(Φmm)12使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)使用圧力(MPa)20℃時1最高使用圧力(MPa)1(20℃)最小曲げ半径(mm)推奨使用値100、屈曲値65材質PFA色半透明(素材色)使用流体食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合
T Series(TLM1210N)
SMC¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
MPホース
弘進ゴム¥12,980税込¥14,2781本(2m)3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応





![耐熱・スチームホース 圧送[トヨシリコーンスチームホース TSISTM] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57627719-240730-02.jpg)