絞り込み
使用流体
  • ガス(9)
  • セメントミルク(1)
  • モルタル(1)
  • 圧縮空気(100)
  • 塗料(3)
  • 工業用水(45)
  • 水(112)
  • 油(43)
  • 溶剤(5)
  • 真空(66)
  • 空気(102)
  • 粒体・粉体(30)
  • 蒸気(13)
  • 薬品(44)
  • 酒類(3)
  • 食品(12)
  • 飲料(11)
  • 香料・化粧品(4)
材質
  • アルミ(2)
  • ゴム(24)
  • シリコン(4)
  • スチール(5)
  • ステンレス(21)
  • 塩化ビニール(PVC)(81)
  • 樹脂(168)
  • 綿・布(1)
  • 黄銅(真鍮)(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~0.3(4)
  • 0.1~0.4(3)
  • 0.19(12)
  • 0.3(28)
  • 0.4(4)
  • 0.5(10)
  • 0.6(10)
  • 0.68(7)
  • 0.7(36)
  • 0.8(62)
  • 0.9(20)
  • 1(128)
  • 1.2(4)
  • 1.4(8)
  • 1.5(48)
  • 2(4)
  • 3.5(23)
  • 4.67(4)
  • 5(8)
  • その他(5)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • CKD(144)
  • Festo(374)
  • FIT-ONE(27)
  • NORGREN(41)
  • PISCO(ピスコ)(39)
  • RS PRO(69)
  • SK11(17)
  • SMC(9,103)
  • TRUSCO(14)
  • エスコ(81)
  • カクイチ(17)
  • コガネイ(27)
  • ニッタ(22)
  • 八興(70)
  • 十川産業(11)
  • 千代田通商(127)
  • 弘進ゴム(16)
  • 日之出化成(15)
  • 潤工社(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(591)
商品レビュー
  • 以上(132)
  • 以上(153)
  • 以上(156)
  • 以上(157)
価格
  • 1,500円以下(213)
  • 1,500-10,000円(1,369)
  • 10,000-50,000円(6,951)
  • 50,000-100,000円(3,096)
  • 100,000円以上(517)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • m12 1.5
  • m12 p1.5
10,522件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12コネクタ付リード線 SMC

    M12コネクタ付リード線

    SMC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12コネクタ付リード線(ストレート) SMC

    M12コネクタ付リード線(ストレート)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZS-33-DM - M12-変換用リード線 SMC

    ZS-33-DM - M12-変換用リード線

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    型式ZS-33-DM
  • M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコ

    M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー エスコ

    M12/ 8mm チューブ用ガードワイヤー

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1本
    翌日出荷
    材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD)寸法(mm)L1:85、L2:17、H:14質量(g)22ねじサイズM12
  • M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコ

    M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • M12コネクタ付リード線 SMC

    M12コネクタ付リード線

    SMC
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    材質(シース)耐油PVCリード線(m)3色(絶縁体)茶、灰、白、黒、青RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)Φ6絶縁体外径(Φmm)1.6
  • M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,540税込¥2,794
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮取付ねじM12×1.25
  • M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ

    M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    翌日出荷
    シングルシャットオフバルブ
    材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
  • M12コネクタ付リード線(両側コネクタ) SMC

    M12コネクタ付リード線(両側コネクタ)

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12コネクタ付リード線(ライトアングル) SMC

    M12コネクタ付リード線(ライトアングル)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
    アングルライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ

    2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
  • ジョイント KSG-M12X1 25 Festo

    ジョイント KSG-M12X1 25

    Festo
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース - KSG - M12 x 1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSG-M12X1,25 は、任意の位置に取り付け可能で、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ: M12 x 1,25 ねじ式接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 F
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG-M12 x 1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0832アズワン品番65-8017-60
  • ジョイント KSZ-M12X1 25 Festo

    ジョイント KSZ-M12X1 25

    Festo
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピースの KS-M12X1,25 は、回転しないピストンロッドとそのロッドピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M12 x 1、25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M12 x 1●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0958アズワン品番65-7994-47
  • M12X1 SMC

    M12X1

    SMC
    ¥179~税込¥197~
    1個
    9日以内出荷
  • 2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • 2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • クレビス SGA-M12X1 25 Festo

    クレビス SGA-M12X1 25

    Festo
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16
  • M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ) SMC

    M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    用途JSXF sereies オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZS-40-M12M8-A - M12-M8変換リード線 SMC

    ZS-40-M12M8-A - M12-M8変換リード線

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    9日以内出荷
    型式ZS-40-M12M8-A
  • 2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ

    2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    翌日出荷
    仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール取付ねじM12×1.25
  • プラットホームシリンダ CXT M12 SMC

    プラットホームシリンダ CXT M12

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    9日以内出荷
    ・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3m軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ZS-49-A - M12-M12 コネクタ付リード線 SMC

    ZS-49-A - M12-M12 コネクタ付リード線

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    9日以内出荷
  • S Series(SS5Y7-M12T) SMC

    S Series(SS5Y7-M12T)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY7000
  • S Series(SS5Y5-M12SEB) SMC

    S Series(SS5Y5-M12SEB)

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12SDA) SMC

    S Series(SS5Y5-M12SDA)

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12T) SMC

    S Series(SS5Y5-M12T)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12SQA) SMC

    S Series(SS5Y5-M12SQA)

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • 無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット) SMC

    無線システム EXW1 Series 小型無線リモート(デジタル入出力/M12グロメット)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    ・小型タイプ EXW1 Series DINレール取付に対応。・耐ノイズ性。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。・通信ケーブル不要。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。・FA環境における通信の安定性を実現。・小型・軽量(EXW1)。 体積:約81%削減、質量:約79%削減
    形式デジタル規格CE/UKCAマーキング保護構造IP67電波形式(拡散)周波数ホッピング方式(FHSS)周囲温度(℃)-10~55アンテナ通信用:無線アダプタRoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(GHz)2.4 5~79または15~79ch
  • S Series(SS5Y5-M12SNA) SMC

    S Series(SS5Y5-M12SNA)

    SMC
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12SVAN) SMC

    S Series(SS5Y5-M12SVAN)

    SMC
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12SVA) SMC

    S Series(SS5Y5-M12SVA)

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12F1) SMC

    S Series(SS5Y5-M12F1)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12P1) SMC

    S Series(SS5Y5-M12P1)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12L23) SMC

    S Series(SS5Y5-M12L23)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M12SNCN) SMC

    S Series(SS5Y5-M12SNCN)

    SMC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y7-M12L11) SMC

    S Series(SS5Y7-M12L11)

    SMC
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY7000
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース