絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.5
  • 5(20)
  • 5.1(7)
  • 6(12)
  • 6.3(20)
  • 7(4)
  • 7.1(5)
  • 7.9(8)
  • 8(28)
  • 8.5(35)
  • 9.5(42)
  • 11(18)
  • 12.7(17)
  • 13(9)
  • 15.9(8)
  • 19(18)
  • 25.4(13)
  • 31.8(3)
  • 38.1(3)
  • 50.8(4)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 1.5(3)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(12)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 10(27)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(19)
  • 30(9)
  • 50(5)
  • 100(7)
外径(Φmm)
  • 10(45)
  • 10.7(3)
  • 13(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.0(1)
  • 0.7(1)
  • 1(10)
  • 1.4(2)
  • 1.47(2)
  • 1.5(24)
  • 1.6(5)
  • 2(1)
材質(ホース)
  • その他(1)
  • エラストマー樹脂(11)
  • ポリウレタン(20)
  • 塩化ビニール(16)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 空気(39)
圧縮空気・空気
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(6)
  • 色グリーン(7)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(9)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(11)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(14)
  • 樹脂(34)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(1)
  • 弾性(4)
  • 柔軟(19)
  • 気密性(4)
  • 滑り性(17)
  • 耐キンク(2)
  • 耐スパッタ(2)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(5)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(2)
  • 高強度(1)
その他・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・高強度
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(14)
  • CEJN(セイン)(9)
  • 十川産業(4)
  • SK11(4)
  • TRUSCO(3)
  • パオック(3)
  • ノーブランド(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • カクダイ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日東工器(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • プラス・テク(1)
  • WTB(1)
  • 中発販売(1)
  • ゼクソン(1)
モノタロウ・エスコ・CEJN(セイン)・十川産業・SK11・TRUSCO・パオック・ノーブランド・GAONA(ガオナ)・カクダイ・ParkerTAIYO・日東工器・TOYOX(トヨックス)・プラス・テク・WTB・中発販売・ゼクソン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5(20)
6.3(20)
6.5
8(28)
8.5(35)
9.5(42)
11(18)
12.7(17)
19(18)
25.4(13)
内径(Φmm)をもっと見る
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウエアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(742件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
エアーホースプレミアムハード SK11エアーホースプレミアムハードSK11(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
エアホースプレミアム SK11エアホースプレミアムSK11(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー接続汎用ソケット・プラグ材質(プラグ)材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
エアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホース ノーブランドエアホースワンタッチカプラー付 オレンジ ウレタンホースノーブランド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5 / 0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン材質(カプラ)鉄(メッキ付)
エアホース カクダイエアホースカクダイ
3,408税込3,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途エアー用使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気特性滑り性
ソフトエアホース パオックソフトエアホースパオック(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気特性柔軟性
エアホース ソフトプレミアム SK11エアホース ソフトプレミアムSK11
4,134税込4,547
1本
当日出荷
軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。内径(Φmm)6.5使用流体圧縮空気接続形状汎用ソケット・プラグ
エアホース パオックエアホースパオック(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)使用温度範囲(℃)0~40接続ワンタッチカプラソケット使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
当日出荷
エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。
エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
スーパーウレタンエアホース パオックスーパーウレタンエアホースパオック
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。最高使用圧力(MPa)1.5スカイブルー材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
匠のエアーホース 十川産業匠のエアーホース十川産業(23件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)接続ワンタッチアルミカプラ使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性最小曲半径(mm)20
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
3,160税込3,476
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
スパイラル・アンチスパークホース CEJN(セイン)スパイラル・アンチスパークホースCEJN(セイン)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用流体空気材質エステルベースポリウレタン最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~60
6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)エスコ(5件のレビュー)
3,320税込3,652
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125EA-10質量(g)570長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
エアホースジャパンソフト SK11エアホースジャパンソフトSK11
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟
耐寒PVCエアーホース TRUSCO耐寒PVCエアーホースTRUSCO(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から翌々日出荷
-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
材質PVC最高使用圧力(MPa)2使用流体空気
チューブ ParkerTAIYOチューブParkerTAIYO
17,900税込19,690
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン)アンチ・スパークストレートブレードホースCEJN(セイン)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性難燃性
テクノフレックス エアーホース プラス・テクテクノフレックス エアーホースプラス・テク
5,998税込6,598
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
エアー専用ホースです。 柔軟・軽量で操作性に優れています。
用途工作機械・木工機・建築用機械オレンジ使用温度(℃)-20~60使用流体エアー(空気)許容曲げ半径(mm)150原材料ポリ塩化ビニル許容圧力(MPa)1.5特性柔軟、軽量
これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用GAONA(ガオナ)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から5日以内出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用使用流体空気材質PVCエスコ品番EA125ED-10質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホースエスコ
6,050税込6,655
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCOスパークガードホース カプラ付 ホース10mTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
翌日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン使用流体空気材質(継手)鋼鉄(クロムメッキ)
NKカプラホース(FBH付き) 日東工器NKカプラホース(FBH付き)日東工器(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から8日以内出荷
「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)エスコ
9,960税込10,956
1個
翌日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース エスコ6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)
3,030税込3,333
1個
当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-61長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット アンチ・スパーク eSafeカップリング付CEJN(セイン)
6,498税込7,148
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。火花による焼損に強いホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。タイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット シリーズ315カップリング付CEJN(セイン)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。タイプ両端カップリング付材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性、柔軟性継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
ストレートホースキット カップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット カップリング付CEJN(セイン)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。仕様接続継手:カップリング/ニップル(シリーズ315)トラスコ品番226-4676材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ニップル:鋼鉄全長(m)10使用圧力(MPa)1.6肉厚(mm)1.75使用流体空気外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
スパークガードホース ホースのみ50m TRUSCOスパークガードホース ホースのみ50mTRUSCO
19,980税込21,978
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
ゼクソン 常圧エアーホース ゼクソンゼクソン 常圧エアーホースゼクソン
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ソフトで柔らかい!! 巻癖の付きにくいエアーホース!!
用途常圧のエアー作業に使用温度範囲(℃)0~40特性柔軟
導電エアーホース 十川産業導電エアーホース十川産業
139,800税込153,780
1巻
翌々日出荷
アース線の剥き出しが不用で作業効率アップ。確実なアースが可能!
用途塗装用帯電防止用配管材質ポリウレタン使用流体空気長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60グリーン
6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ
8,140税込8,954
1個
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-20質量(g)1292使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)エスコ
6,640税込7,304
1個
当日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
マグカプラー付耐油ソフトホース WTBマグカプラー付耐油ソフトホースWTB
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
特性耐油材質エラストマー、アルミマグネシウム
リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売リーレックスエアーS交換用ホースASSY中発販売
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60取付金具(二次側)ソケットカプラ付使用流体空気特性耐スパッタ
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
44,980税込49,478
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
44,980税込49,478
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
34日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
エアーホース