エアーホース :「エアーホース ゴム」の検索結果
商品豆知識
耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気
材質ブレードEPDMゴム
色ライトブルー
全長(m)40
最高使用圧力(MPa)1.2
使用温度範囲(℃)-20~60
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。