「内径(Φmm)」から絞り込む
匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ十川産業¥8,998~税込¥9,898~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途整備、板金、工具、建築用に使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5
ソフトエアホースパオック(4件のレビュー)当日出荷
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。使用温度範囲(℃)0~40使用流体空気特性柔軟性
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付エスコ翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマー仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-81色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40材質(カプラ)SUM24L
8.5/12.5mmx10m ソフトエアーホースエスコ当日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-82色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40
8.5/12.5mmx 5m ソフトエアーホースエスコ(1件のレビュー)翌日出荷
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質特殊エラストマーエスコ品番EA125AS-81色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)40