スプレーガン(重力式)とは塗装するための道具のことです。塗料をミスト状に吹き付けて対象物の表面をムラなく仕上げることのできるスプレーガンは、塗装や内装における必須アイテム。家庭でのDIYはもちろんのこと、自動車の補修や接着材吹付など幅広い作業現場で活用されています。ここで扱っているスプレーガン(重力式)タイプはカップに入れた塗料を無駄なく使い切ることができるのが特徴。細かい作業向きの軽量モデルや、作業の途中で床やテーブルにおけるカップがついた吸上兼用モデルまで豊富なアイテムが充実しています。
「ノズル口径(Φmm) 」から絞り込む
カテゴリ: 重力式スプレーガンノズル口径(Φmm): 1.1すべて解除
SATA JET1400S RP 本体 SATA 3日以内出荷
左利き・右利き両用タイプの超小型スプレーガン。
サイドカップは左右どちらにも接続可能です。
オーバーミストによる黒ずみ・ザラつきを抑え下地の止まりも早く美しい仕上がりが得られます。
スプレーガン本体がアルミ材を使用しており、手に負担をかけにくいです。
用途 自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 適合 O-LIGHT 樹脂カップ(400cc)・O-LIGHT CUP 400SF(400cc) 質量(g) 310 供給方式 サイドカップ:重力式 空気使用量(L/min) 130 使用空気圧力(MPa) 0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 霧化方式 RP(中圧)
『スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります 塗装・養生・内装用品 の新着商品 ページ: 1/ 3