絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 190
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(3)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 145(1)
  • 150(4)
  • 180(2)
  • 200(3)
  • 245(2)
  • 250(2)
  • 310(2)
  • 350(2)
  • 500(3)
  • 530(3)
  • 880(3)
  • 1280(3)
  • 1710(3)
空気使用量(L/min)
  • 145(1)
  • 160(1)
パターン開き(mm)
  • 185(1)
  • 210(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプレーガン(圧送式・加圧式)とは、ペイントポンプや加圧タンクと本体を塗料ホースでつなげて塗料を吹き付けるタイプのスプレーガン。重力式や吸上式のスプレーガンに比べて、一度に素早く多量に塗ることができるのが特徴です。自動車の塗装や、金属塗装、木工塗装、プラスチック塗装など多くの塗装現場で使用されています。カップ付きタイプや、長柄タイプ、食油専用などさまざまな種類があるため、利用する現場に合わせて適切なものを選びましょう。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(1)
1.3(1)
1.5(1)
ハンドスプレーガン 明治機械製作所ハンドスプレーガン明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン 明治機械製作所ヘッド角度可変タイプ 長柄スプレーガン明治機械製作所
73,980税込81,378
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
先端ボルトを緩めることでヘッド角度を90度から-90度まで変更することが可能で、ベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。吹付空気回路とパターン空気回路が別回路(3重管)のため、ガン本体のパターン調節ねじによりパターン操作が可能です。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、90/60本体質量(g)625吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4取扱説明書(0.4MB)

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

圧送式・加圧式スプレーガン