建築用吹付ガン器 :「エアー 吹き」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
2(2)
2.5(3)
3.5(2)
4(3)
5(2)
5.5(2)
6.5(5)
7.5(3)
8(4)
10(2)
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
空気使用量(L/min)100~210 タイプ丸吹き 名称タイルガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料ノズル口径(Φ)6.5 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.7 タイプ丸吹き 本体質量(g)700 名称リシンガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径2.0
1丁
19,980 税込21,978
3日以内出荷

徹底した合理設計により軽量化を図っています。長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
容量(L)1.4 方式噴霧方式:丸吹き 空気使用量(L/min)135 吹付空気圧力(MPa)0.29 ノズル口径(Φmm)塗料ノズル口径:4.0・6.5・7.5、空気ノズル口径:2 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式
1丁
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(多用ガン)
エコ商品
塗料ノズル口径(Φ)8.0 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.8 タイプ丸吹き 本体質量(g)1050 名称多用ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
38,980 税込42,878
翌々日出荷

●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
用途ジュラクや京壁などに 空気使用量(L/min)225 容器容量(L)1.5 タイプ平吹き、丸吹き 本体質量(g)1173 名称多彩ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径1.5
1丁
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料ノズル口径(Φ)2.5 空気使用量(L/min)285 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式
1丁
27,980 税込30,778
3日以内出荷

空気使用量(L/min)225 容器容量(L)1.5 タイプ平吹き、丸吹き 本体質量(g)1266 名称多彩ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.7 付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm 質量(g)750 吹付パターン丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式
1丁
30,980 税込34,078
当日出荷

空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5 空気使用量(L/min)100~210 容器容量(L)2.7 付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm 質量(g)960 吹付パターン丸吹き 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75以上 塗料供給方式重力式
1丁
30,980 税込34,078
当日出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります