建築用吹付ガン器 :「エアブラシ」の検索結果

建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(2)
●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
用途ジュラクや京壁などに 空気使用量(L/min)225 容器容量(L)1.5 タイプ平吹き、丸吹き 本体質量(g)1173 名称多彩ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径1.5
1丁
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気使用量(L/min)225 容器容量(L)1.5 タイプ平吹き、丸吹き 本体質量(g)1266 名称多彩ガン 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 空気出入口接続口径1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります