建築用吹付ガン器 :「エアブラシ」の検索結果
建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.5(1)
3.8(1)
6(1)
6.5(1)
7(1)
空気使用量(L/min)100~210
タイプ丸吹き
名称タイルガン
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装
ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5
空気使用量(L/min)76
容量(L)2
質量(g)660
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)
吹出方向自在式
適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上
適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。