建築用吹付ガン器 :「エアブラシ」の検索結果
建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
1.5(2)
2(2)
2.5(3)
3(2)
3.5(2)
4(3)
6.5(5)
7.5(3)
8(4)
10
ノズル口径(Φmm)をもっと見る
独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。
カップ容量(L)2.7
口径(Φ)(エアーチップ)3
塗料ノズル口径(Φ)10
空気使用量(L/min)280
使用空気圧力(MPa)0.29~0.49
吹出方向自在式
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。
アルミ合金で軽量化
リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン
塗料ノズルセット
2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5
空気使用量(L/min)100~210
容器容量(L)2.7
付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm
質量(g)750
吹付パターン丸吹き
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75以上
塗料供給方式重力式
1丁
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。
エアピストンにより自動作動。
1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン
2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5
空気使用量(L/min)100~210
容器容量(L)2.7
付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm
質量(g)960
吹付パターン丸吹き
吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49
所要圧縮機(kw)0.75以上
塗料供給方式重力式
1丁
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。