建築用吹付ガン器 :「タイル用」の検索結果

建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
5(3)
6.5(4)
8(3)
大塚刷毛製造M-B タイルガン
エコ商品
カップ容量(L)2 ノズル口径(Φmm)5.0/6.5/8.0 型式M-B RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
25,980 税込28,578
3日以内出荷

用途吹付タイル用 塗料ノズル口径(Φ)5、6.5、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

空気使用量(L/min)100~210 タイプ丸吹き 名称タイルガン 吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途吹付タイル用 塗料ノズル口径(Φ)5、6.5、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
20,980 税込23,078
翌々日出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります