エンジンクリーナー :「エアーガン ホース」の検索結果
関連キーワード
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.7(1)
洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。
ノズル口径(Φmm)1.4
空気使用量(L/min)(最大)210
付属品吸上げホース1.5m
質量(g)285
最高使用圧力(MPa)0.7
供給方式吸上式
最大吐出量(L/min)液体:0.23
吹付距離(mm)250前後
ホース長さ(mm)吸上:1500
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。