エンジンクリーナー :「エアー 調整」の検索結果
関連キーワード
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.7(4)
ノズル長(mm)565
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付
エスコ品番EA122AD
全長(mm)720
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
エア量(L/min)80
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
ノズル長(mm)60
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付
エスコ品番EA122AC
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
エア量(L/min)80
1個
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ
エスコ品番EA122BK-1
全長(mm)425
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力0.7
取付ねじワンタッチプラグ
適合コンプレッサ出力(kW)0.75~1.12
エア量(L/min)80
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
ノズル長(mm)270
ノズル口径(Φmm)3
仕様洗浄油ホース1.5m・調整バルブ・プラグ付
エスコ品番EA122AB
全長(mm)425
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)5
ホース内径(Φmm)【洗浄油ホース】4
適合コンプレッサ出力(kW)0.75
ホース外径(Φmm)【洗浄油ホース】6
使用範囲(m)3.5
エア量(L/min)80
吸上量(L/min)0.36
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。