35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。 木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。 色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。 又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。 完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
主成分アクリル樹脂、水など 硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化) 危険物の類別非危険物
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

76100060 床鳴り止まるんです ハウスボックス 動画あり
木質床材の継ぎ目の実(さね)鳴りに。 継ぎ目にすばやく浸透しこすれ部分を柔軟・円滑のW効果で摩擦を軽減して実鳴りを抑えます。 また、水性で環境ホルモンを含まない環境に優しい商品です。
用途実鳴り防止用 内容量(mL)60 主成分ポリプロピレン・アクリルエマルジョン 危険物の類別非危険物
1個(60mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

イージーリペアキット ハウスボックス 動画あり
フローリングや家具の小さなキズ(凹み・えぐれ・線キズ)の補修ができるキットです。
危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具職人 マニキュア ツヤアリ ハウスボックス 動画あり
1本(20mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個 材質専用ヘラ/ABS樹脂 成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料 危険物の類別非危険物
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ハードワックスを溶かす際に使用する電池ゴテです。(単3電池2本使用) コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。 5~10秒ほどでコテ先が熱くなります。ボタンを押している間、通電します。
危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

成分パラフィンワックス、顔料 危険物の類別非危険物
1本ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ギシギシストッパーミニ ハウスボックス 動画あり
フローリングの「接着不良」や「浮き」「反り」によって床下に隙間ができた際に生じる床鳴りを 防止します。 隙間部分に発泡ポリウレタン型の液を流し込むことで、液が膨張しながら硬化し、隙間を埋めて床鳴りを止めてくれます。 硬化後は強弾力に優れ、木の収縮に対応可能な商品です。
セット内容注入液50cc×2本、洗浄液10cc、硬化促進剤10cc、注入器、針、布、手袋 主成分注入液:ポリウレタン樹脂 硬化時間(時間)8(硬化促進剤使用時:2~3) 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワックス塗布可。 キズの付きにくい最新のフローリングに使われているシートと同じ品質。 フローリングにそのまま貼れるサイズ(75mm) ハサミでカット可。
材質オレフィンシート 寸法(mm)75×500 危険物の類別非危険物
1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスボックスイージーリペアキット
つき板フローリングに加え、シートフローリングなどの熱に弱い建材の補修ができます。専用補修スティック4本と電池コテを組み合わせたセットです。床暖房の熱にも強く、丈夫な補修ができます。
用途フローリングのえぐれキズの補修。 成分(補修スティック)パラフィン セット内容ホットナイフB2006、ゴシゴシスクレーパー、イージーリペアスティック201・202・203・204、ミニヘラ 最高温度(℃)(電池コテ)200 危険物の類別非危険物
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具やフローリングなどのすりキズや色あせを手軽に補修。 1本で2色のマーカータイプです。 ペン先は細書きタイプ。
仕様スチールウール付 タイプ染料系 主成分アルコール、染料、合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10.92mL 危険物の性状水溶性
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ハウスボックス新電熱コテ H型
危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。
用途フローリングのえぐれキズの補修。 成分(補修スティック)パラフィン 耐熱温度(℃)81 危険物の類別非危険物
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

◆バーンスティック・プレインスティックの充填や成形用の「平コテ」と、ハードワックス系充填材の使用に適した「折れナイフ型コ先」が付いたセットです。◆電源の無い現場の補修作業にお奨めです。◆コンパクトなサイズで、使い勝手のよい温度調整付きの、優れものの充填ツールです。 。◆コテ先を付け替えることで、場面に応じて使い分けしていただけます。・加熱方法:ガス式。・温度調整:約140~220℃。※使用環境により左右されます。当製品のご購入後すぐに製品不具合がみられる場合は、まずメーカーまでお問い合わせください。不具合が見られた初期状態での症状を確認いたしますので、お客様の方で分解などすることはお控えください。
用途プロに人気の使いやすいガス式コテ 材質アルミダイキャスト(平コテ) キット内容バーンナイフG1400Ⅱガスボンベ1本付き(平コテ)・コテ先 折れナイフ型 危険物の類別非危険物
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!
用途フローリングの補修 仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能) セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚 材質(ケース)ポリプロピレン ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160 危険物の類別非危険物
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷

瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。
成分パラフィンワックス、顔料
1本ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カラー展開は27色!発色が良く、ペン先が潰れにくい水性の顔料マーカーです。家具や建材の角の剥がれ傷や、木口のタッチアップなどにお勧めです。
用途木部補修 材質顔料系塗料 容量(mL)5 主成分アクリル樹脂・水 塗布面積(m2)(可能範囲)0.15~0.21 危険物の類別非危険物
1本(5mL)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ハウスボックス大工さんの補修箱
セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
欠品中

ハウスボックスツインマーカー
危険物の類別非危険物
1本(1.4cc)
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様CH11・CH13 危険物の類別非危険物
1本
489 税込538
当日出荷

ハウスボックスハードワックス
リペア業界の中で、最も主流な充填剤です。コテで溶かすと水のように溶け、充填しながらの色混ぜが容易に行え、効率的です。
サイズ(cm)約4 主成分パラフィン油脂 軟化点76度 融点(℃)81 危険物の類別非危険物
1本(4cm)
498 税込548
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

コテ先温度の立ち上がりが早く30秒で約190℃まで上昇。すぐに充填作業ができます!。ご使用の環境、電池によって異なります。あらかじめご了承ください。ニッケル水素充電池使用可能。単3サイズを3本満充電で、電気代はなんと1日約1円程度!(メーカー調べ)。毎日90分使用後充電しても、年間のランニングコストは約365円と圧倒的に経済的です。
用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修 付属品キャップ、USBケーブル1本(USB2.0 typeーA/MicroB 140mm) 危険物の類別非危険物
1セット
7,298 税込8,028
欠品中

◆バーンスティック・プレインスティックの充填や成形用の「平コテ」と、ハードワックス系充填材の使用に適した「折れナイフ型コ先」が付いたセットです。◆電源の無い現場の補修作業にお奨めです。◆コンパクトなサイズで、使い勝手のよい温度調整付きの、優れものの充填ツールです。 。◆交換部分も豊富でメンテナンスも可能です。◆コテ先を付け替えることで、場面に応じて使い分けしていただけます。・加熱方法:ガス式。・温度調整:約140~220℃。※使用環境により左右されます。当製品のご購入後すぐに製品不具合がみられる場合は、まずメーカーまでお問い合わせください。不具合が見られた初期状態での症状を確認いたしますので、お客様の方で分解などすることはお控えください。
用途プロに人気の使いやすいガス式コテ 材質アルミダイキャスト(平コテ) キット内容バーンナイフG1400Ⅱガスボンベ1本付き(平コテ)・コテ先 折れナイフ型 危険物の類別非危険物
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
用途木製品の欠けや凹みの補修に! 成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他 セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚 硬化時間(分)20~30分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

「スペシャルフィラーズアプリケーター」は、周囲を傷付けることなくスティックの成形が容易に行なえる優れものです。2タイプの凸凹部分を使い分けることで、きれいな平滑を取ることができます。また、赤い部分を引き出すと、中に2枚の研磨シート(ミニサイズ)が入っています。研磨シートの使い分け。【サンディング&ポリッシングクロス】※通常サイズ単品販売もあります。◆白い面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面に細かな傷を付け、艶を落とします。少しこすっただけでも効果があります。◆緑の面:ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面の艶を上げます。【ナイロンパッド】。ハードワックス、ハードワックスPLUSの表面にやや粗めの傷を付け、艶を落とします。強くこすると充填材表面に擦り傷が付いてしまいますのでご注意ください。
その他研磨シート 2種類付(サンディング&ポリッシングクロス、ナイロンパッド) 材質【本体】樹脂(成型品) 危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ハウスボックスNEW トリプルマーカー
危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セット内容シェラスティック 10本、電気コテ 1個、耐熱保護材20cc 1個、ツインマーカー 1個、スチールウールS 1個、布 1枚、コテ台 1個 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウスボックスハードワックスPLUS
ハードワックスより硬度・融点が高く、特に温度変化のある窓枠や床などの充填作業におすすめです。床暖房対応品になります。
サイズ(cm)4 主成分パラフィン油脂 軟化点105~110度 融点(℃)115~120 危険物の類別非危険物
1本(4cm)
698 税込768
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ハウスボックス耐熱保護剤
コテの熱から補修個所を保護するためのものです。 余分なシェラックつや有を取り除く際に使用します。
主成分油脂剤、鉱物油
1本(20cc)
479 税込527
3日以内出荷

ハウスボックスG1400Ⅱ用部品 燃焼室
無炎での安定した酸化反応熱を供給する部品です。衝撃等により内部の溶媒が破損することがございますので、交換用の予備を。携帯しておくことを、おすすめしております。
用途コテ用パーツ 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

ハウスボックスガスボンベ
バーンナイフG1400、バーンナイフG5000R、ホットナイフK2004共通の補充用ガスです。専用に開発されたガスなので、安定した温度で充填作業が行えます。
内容量(mL)256 主成分ブタンガス 危険物の類別非危険物
1本
589 税込648
5日以内出荷

イージーリペアキットPRO ハウスボックス 動画あり
・短時間でこて先温度が立ち上がるため、スピーディーに補修が行えます。・フローリングや家具の小さなキズ(1.5cm前後)が補修できます。・密着性・耐久性共に優れた商品です。・イージーリペアスティック同士での混色が可能です。・ランニングコスト1日あたり約1円。1日90分使用 フル充電の場合(メーカー調べ)。・どこでも使えるコードレス。・ニッケル水素電池を使用することでUSB充電が可能です。アルカリ乾電池の使用も可能
用途フローリングや家具の凹み、えぐれ、キズ補修 成分イージーリペアスティック(パラフィン油脂・顔料)、木目ペン(アルコール・染料) セット内容ヒートアイロンPRO(付属品:キャップ、USBケーブル1本※乾電池別売り)、ゴシゴシスクレーパー、木目ペン、スチールウール、イージーリペアスティック×6本【ライト】113.119.163.303.900.980【ダーク】106.204.207.350.853.900 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7mL 危険物の性状非水溶性
1セット
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング