容器・ひしゃく :「ペール缶内容器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)2200 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
6,260 税込6,886
翌日出荷

バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷

1セット(2個)
5,470 税込6,017
翌日出荷

注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン 寸法(mm)40
1個
620 税込682
当日出荷

ハンドルに指をかけることができるグリップ付き。ドライバーを使わず簡単に蓋を開けられるので、作業時間を短縮できます。
用途プラスチックペール缶(5ガロン)の開封用
1個
675 税込743
翌日出荷