容器・ひしゃく :「トロ船」の検索結果
塗装・養生・内装用品での容器・ひしゃくは、塗料や溶剤を入れておく容器をいいます。容器には、塗装作業をする際に使うもの、塗料や溶剤の保管のために使用するものなどがあります。塗装作業時に使うバケツ状のものには、PP材で軽く持ち運びしやすいものが多いのが特徴です。塗料などの保管には、ブリキ製の缶が使用されます。角形、丸缶などがあります。ひしゃくは、塗料や溶剤の小分け、希釈などに使用します。アルミ製やプラスチック製のものがあります。
関連キーワード
仕様●内寸短辺(mm):417●内寸長辺(mm):557●外寸短辺(mm):467●外寸長辺(mm):616●底面形状:格子リブ●有効内寸短辺(mm):351●有効内寸長辺(mm):503●有効内寸高さ(mm):173
材質PP
容量(L)35.2
内高(mm)173
ネスティング高さ(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)185
仕様●内寸短辺(mm):553●内寸長辺(mm):852●外寸短辺(mm):616●外寸長辺(mm):924●底面形状:格子リブ●有効内寸短辺(mm):489●有効内寸長辺(mm):788●有効内寸高さ(mm):198
材質PP
容量(L)85
内高(mm)198
ネスティング高さ(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)210
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。