容器・ひしゃく :「ペール缶 20l」の検索結果
塗装・養生・内装用品での容器・ひしゃくは、塗料や溶剤を入れておく容器をいいます。容器には、塗装作業をする際に使うもの、塗料や溶剤の保管のために使用するものなどがあります。塗装作業時に使うバケツ状のものには、PP材で軽く持ち運びしやすいものが多いのが特徴です。塗料などの保管には、ブリキ製の缶が使用されます。角形、丸缶などがあります。ひしゃくは、塗料や溶剤の小分け、希釈などに使用します。アルミ製やプラスチック製のものがあります。
関連キーワード
重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。
トラスコ品番206-5695
材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色金属
高さ(mm)361
使用温度範囲(℃)常温
容量(L)20
板厚(mm)0.34
使用できる主な薬品なし
内径(mm)286
直径(mm)300
パッキン有
適合フタJPF-20
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。