絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](18)
- 9.5[3/8](10)
先端サイズ
- T10
- E6(15)
- E8(17)
- E10(21)
- E12(17)
- M5(15)
- M8(19)
- M10(17)
- T9(16)
- T15(36)
- T20(72)
- T25(77)
- T27(74)
- T30(97)
- T40(94)
- T45(78)
- T50(76)
- T55(58)
- T60(36)
- T70(17)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

いじり止めトルクス(5)

トルクス(ヘックスローブ)(22)
全長(mm)
- 27(1)
- 28(4)
- 30.5(2)
- 35(1)
- 36(1)
- 37(1)
- 47(1)
- 49(1)
- 50(2)
- 55(2)
- 72(1)
- 79.7(1)
- 80(1)
- 121.5(1)
ブランド
- エスコ(5)
- Pro-Auto(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- nepros(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- KTC(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- GEDORE(2)
- Wera(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- BONDHUS(1)
- ハゼット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](18)
9.5[3/8](10)

トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
ヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)全長L(mm)121.5先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
(6.3SQ)T型トルクスビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
イジリ止めスペシャルビットソケット
Pro-Auto¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷いじり止め穴付き幅(mm)17全長(mm)47差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
ショートトルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥819税込¥9011個当日出荷T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。RoHS指令(10物質対応)対応
TORXビットソケット(チタンコーティング)
ハゼット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット
nepros¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
6.3sq.T型ロングトルクスビット
nepros¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
ホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ
Wera(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷から翌々日出荷材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5先端形状TORX
トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し全長(mm)50先端形状トルクス(いじり止め穴なし)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
3/8″SQヘクスローブビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。寸法L2(mm)17先端形状ヘクスローブ全長L1(mm)49差込角(inch)3/8外径d(Φmm)17.8
ロングTORXビットソケットセット
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷から5日以内出荷応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。全長(mm)121.5外径(Φmm)16差込角(inch)1/4![1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575544-210430-02.jpg)
1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷仕様ソケット部外径(d:mm):11.6サイズT10先端寸法(mm)2.7全長L1(mm)28差込角(inch)1/4軸長L2(mm)16
(1/4SQ)イジリドメソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷頑丈な圧入式の1/4”SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)タイプショート先端形状イジリドメトルクス全長L1(mm)28外径d(Φmm)(ソケット部)11.6軸長L2(mm)16
トルクスソケット(ボールポイントタイプ)
GEDORE¥659税込¥7251個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。約20°の傾斜角度でも使用可能で、先端が届きにくい箇所への使用に最適です。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ差込角(mm)6.35先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0219
トルクスソケット
GEDORE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ差込角(mm)6.35先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0218
1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型)
STAHLWILLE(スタビレー)¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ寸法L2(mm)16先端形状ヘクスローブ全長L1(mm)28差込角(inch)1/4外径d(mm)11.6
トルクスユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(sq.)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
(6.3SQ)ネプロス・トルクスビットソケット
nepros¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング済で耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。差込角(mm)6.3寸法D(mm)12先端形状トルクス![1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521061-180823-02.jpg)
1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷エスコ品番EA611BD-10全長(mm)28サイズT10質量(g)10対辺(mm)2.7寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16先端形状ヘックスローブ差込角(inch)1/4























![1/4"DR/T10x80mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576515-210430-02.jpg)
![1/4"DR/T10x28mm [TORX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64576445-210430-02.jpg)
![1/4"DR/T10 [Bore Torx]ビットソケット(イジリ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575544-210430-02.jpg)









![1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521061-180823-02.jpg)