絞り込み
差込角(mm[inch])
先端サイズ
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(148)
- BAHCO(バーコ)(40)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(31)
- KTC(26)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22)
- Pro-Auto(19)
- NAC(長堀工業)(17)
- STAHLWILLE(スタビレー)(16)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- PROXXON(プロクソン)(11)
- nepros(10)
- GEDORE(10)
- SIGNET(シグネット)(7)
- ハゼット(6)
- Wera(3)
- SK11(3)
- エイト(2)
- ベッセル(2)
- DEEN(2)
- ブランドをもっと見る
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付
(56件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(8個)当日出荷いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業にセット内容T20・25・27・30・40・45・50・55材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ヘックスローブビットソケット セット
(31件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(7個)当日出荷使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質(ソケット)50BB30(ビット)6150全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー)差込角(mm)9.5先端形状ヘックスローブ
ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)
KTC(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
トルクスソケット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
トルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷強力タイプのトルクス(R)ソケットです。タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
ヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
E型トルクスソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。材質構造用鋼先端形状E型トルクス
1/2sq. インパクトトルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
T型トルクスビットソケットセット(差込角9.5mm)
KTC¥12,980税込¥14,2781セット欠品中トラスコ品番307-8191セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S質量(g)610タイプショート先端形状T型トルクス
9.5sq.ロングT型いじり止めトルクスビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ビットの交換が可能です。仕様パワーフィット寸法L(mm)128先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット
KTC(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ビットの交換が可能です。仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス差込角(sq.)9.5
ヘックスローブソケットセット
SK11¥2,498税込¥2,7481セット(8個)当日出荷E型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。E型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。用途E型トルクスねじの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズE6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじE型トルクスネジクリップの色赤
トルクスソケットセット(いじり防止タイプ・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。トラスコ品番396-4663セット内容3TX-T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(kg)0.5差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
Z-EAL トルクスビットソケット 差込角6.35mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)28差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
(6.3SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)全長L(mm)121.5先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
(6.3SQ)T型トルクスビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ビットの交換が可能です。外径D(Φmm)16(ソケット部)先端形状T型トルクス差込角(sq.)6.3
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-40H
DAYTONA(デイトナ)¥279税込¥3071個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-40H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
ヘックスローブビットソケット
SK11¥589~税込¥648~1個当日出荷T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状ヘックスローブ
(12.7SQ)T型トルクスビットソケットセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ビットの交換が可能です。トラスコ品番307-8205セット内容T型トルクスビットソケットBT4-T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)965先端形状T型トルクス差込角(sq.)12.7
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-40
DAYTONA(デイトナ)¥269税込¥2961個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-40先端形状トルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用(トルクス)ソケットセット
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げサイズ差込3/8インチ(9.5mm)角
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ビットの交換が可能です。全長L(mm)128寸法l(mm)99先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
イジリ止めスペシャルビットソケット
Pro-Auto¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷いじり止め穴付き幅(mm)17全長(mm)47差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
インパクトトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ロングヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌々日出荷ロングタイプ全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘクスローブ差込角(sq.)3/8
3/8"DR.TSビットソケットハンガーセット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(9個組)当日出荷いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。セット内容3/8インチDR.9PC.TSビットソケットハンガーセットTS10、15、20、25、27、30、40、45、50 各1個差込角(mm)9.5
ショートトルクスソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥819~税込¥901~1個当日出荷T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75先端形状トルクス(ヘックスローブ)ビット寸法(mm)11.2
ヘックスローブビットソケット
SK11¥2,998税込¥3,2981セット(8個)当日出荷T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55差込角(mm)9.5(3/8インチ)先端形状ヘックスローブ対応ねじT型トルクスネジクリップの色赤
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(7個)当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回しセット内容TTX10/15/20/25/27/30/40差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4アズワン品番64-9674-56RoHS指令(10物質対応)対応
TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭