絞り込み
ブランド
先端サイズ
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: トルクス

642件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット(丸軸)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
E型トルクスソケット 1/4 PROXXON(プロクソン)E型トルクスソケット 1/4PROXXON(プロクソン)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)全長(mm)74
(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケット KTC(9.5SQ)ロングT型トルクスビットソケットKTC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
寸法l(mm)99全長L(mm)128先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30H DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-30HDAYTONA(デイトナ)
299税込329
1個
当日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-30H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5先端形状イジリ止めペンタローブRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴なし) 3/8PROXXON(プロクソン)
3,098税込3,408
1セット(7個)
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8セット内容T20/25/27/30/40/45/50アズワン品番64-9674-54RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"sqxT25  TORXビットソケット エスコ3/8"sqxT25 TORXビットソケットエスコ(2件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BM-325先端形状TORX
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し全長(mm)50先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
スペシャルビットソケットT40 Pro-AutoスペシャルビットソケットT40Pro-Auto
899税込989
1個
欠品中
差込角(sq.)9.5先端サイズT40先端形状トルクストラスコ品番853-1730
スペシャルビットソケットT27 Pro-AutoスペシャルビットソケットT27Pro-Auto
859税込945
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT27先端形状トルクストラスコ品番853-1728
3/8"DR.TSビットソケット Pro-Auto3/8"DR.TSビットソケットPro-Auto
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
いじり止め対応穴付き。欧州車のエアフロメーターやスロットルバルブ等に使用されています。
差込角(mm)9.5先端形状いじり止め穴付きTSビットソケット全長(mm)48寸法D(mm)17.8ビット寸法(mm)22
ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷
ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
欠品中
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1/2DR 7PCS E型ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)1/2DR 7PCS E型ヘクスローブソケットセットSIGNET(シグネット)
3,898税込4,288
1セット
翌日出荷
E型ヘクスローブソケット7PCセット。
セット内容E12,14,16,18,20,22,24先端形状E型ヘクスローブ
3/8"sqxT30  TORXビットソケット エスコ3/8"sqxT30 TORXビットソケットエスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA687BM-330先端形状TORX
CVビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)CVビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端形状CVRoHS指令(10物質対応)対応
スペシャルビットソケットT50 Pro-AutoスペシャルビットソケットT50Pro-Auto
999税込1,099
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5先端サイズT50先端形状トルクストラスコ品番853-1732
トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
先端形状トルクストラスコ品番810-9616セット内容4TX-T30、T40、T45、T50、T55、T60、T70質量(kg)0.7
(9.5SQ) ネプロス・T型トルクスビットセット nepros(9.5SQ) ネプロス・T型トルクスビットセットnepros
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
差込角(mm)9.5先端形状T型トルクストラスコ品番807-0598セット内容【トルクスビット】NQ6T25、T30、T40、T45、T50、【ソケットホルダー】NEHB306質量(g)300
12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケットKTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス
ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1個
3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
インパクトトルクスプラスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
6.3mm スタービットソケットセット JTC6.3mm スタービットソケットセットJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
11PCSセット
セット内容T-6・T-7・T-8・T-9・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
へクスローブL型レンチセット DEENへクスローブL型レンチセットDEEN
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
片側に穴を付ける事で、イジリ止めトルクスにも対応可能になっています。
セット内容T10、15、20、25、27、30、40、45、50
1/4sqスタビヘックスローブビットソケット DEEN1/4sqスタビヘックスローブビットソケットDEEN
882税込970
1個
当日出荷
イベント機材関係のオクタノルムで良く利用されるサイズの極短ビットソケットです。
全長(mm)19.5差込角(sq.)6.35[1/4]
ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-20H DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用(ピン付)ソケットT-20HDAYTONA(デイトナ)
289税込318
1個
翌々日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-20H先端形状いじり止めトルクス差込角(inch)3/8
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-50 DAYTONA(デイトナ)ヘクサロビュラ穴用ソケット T-50DAYTONA(デイトナ)
329税込362
1個
当日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-50先端形状トルクス差込角(inch)3/8
6.3sq.T型トルクスビットソケット nepros6.3sq.T型トルクスビットソケットnepros
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
EP スタープラスソケット JTCEP スタープラスソケットJTC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
先端形状EPスタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
3/8DR 9PCS ヘクスローブビットソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR 9PCS ヘクスローブビットソケットセットSIGNET(シグネット)
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
ヘクスローブビットソケット9PCセット。
セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50先端形状ヘクスローブ
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット KTC9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセットKTC
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5mm差込 Z-EALトルクスビットソケット 全長75mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。 各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。 新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
全長(mm)75材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状トルクス
トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2PROXXON(プロクソン)
819税込901
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2先端形状トルクス(いじり止め穴なし)全長(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し全長(mm)33先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
スペシャルビットソケットT20 Pro-AutoスペシャルビットソケットT20Pro-Auto
889税込978
1個
欠品中
差込角(sq.)9.5先端サイズT20先端形状トルクストラスコ品番853-1726
トルクスソケットセットいじり防止タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケットセットいじり防止タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番396-4621セット内容3TX-T25H、T30 H、T40H、T45H、T50H、T55H質量(kg)0.4
(9.5SQ) ネプロス・トルクスビットソケット nepros(9.5SQ) ネプロス・トルクスビットソケットnepros(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)9.5先端形状トルクス寸法D(mm)17

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

トルクス