絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2]
  • 6.35[1/4](125)
  • 9.5[3/8](174)
  • 19.0[3/4](6)
  • その他(2)
先端サイズ
  • E10(6)
  • E12(7)
  • E14(7)
  • E18(7)
  • M5(7)
  • M6(7)
  • M8(9)
  • M10(7)
  • M12(8)
  • M14(8)
  • T20(14)
  • T25(15)
  • T27(13)
  • T30(27)
  • T40(31)
  • T45(31)
  • T50(30)
  • T55(28)
  • T60(26)
  • T70(13)
先端形状
先端形状
CV(3)
先端形状
いじり止めトルクス(4)
先端形状
トリスクウェア(三重四角・XZN)(15)
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)(61)
先端形状
トルクスプラス(4)
全長(mm)
  • 38(3)
  • 40(7)
  • 41.2(1)
  • 45(1)
  • 52(2)
  • 53(2)
  • 55(5)
  • 58(1)
  • 60(12)
  • 72(1)
  • 74(2)
  • 75(7)
  • 80(6)
  • 100(18)
  • 132(3)
  • 140(9)
  • 200(1)
ブランド
  • エスコ(47)
  • NAC(長堀工業)(24)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • KTC(4)
  • GEDORE(4)
  • JTC(2)
  • ハゼット(2)
  • Wera(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ベッセル(1)
  • BONDHUS(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)74
E型トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)E型トルクスソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
E型トルクスソケットです。自動車整備に最適です。
材質構造用鋼先端形状E型トルクス
12.7sq.T型トルクスビットソケット KTC12.7sq.T型トルクスビットソケットKTC(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7仕様パワーフィット先端形状T型トルクス
1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトトルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7先端形状トルクス全長(mm)132
3重4角ビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3重4角ビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端形状3重4角RoHS指令(10物質対応)対応
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケット KTC12.7sq.T型いじり止めトルクスビットソケットKTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7仕様いじり止めパワーフィット先端形状T型いじり止めトルクス
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
CVビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)CVビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端形状CVRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)全長(mm)74
(12.7SQ)T型トルクスビットソケットセット KTC(12.7SQ)T型トルクスビットソケットセットKTC
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7トラスコ品番307-8205セット内容T型トルクスビットソケットBT4-T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70、ソケットホルダー10コ用EHB410質量(g)965先端形状T型トルクス
EP スタープラスソケット JTCEP スタープラスソケットJTC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
先端形状EPスタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスソケット 1/2 GEDOREトルクスソケット 1/2GEDORE
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)55先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0218
トルクスビットソケットロング(いじり止め穴なし) 1/2 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケットロング(いじり止め穴なし) 1/2PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2先端形状トルクス(いじり止め穴なし)RoHS指令(10物質対応)対応
スター・ソケットビット BONDHUSスター・ソケットビットBONDHUS
2,798税込3,078
1本
8日以内出荷
先端形状スタービット全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1/2"DRxT50 [TORX]ビットソケット エスコ1/2"DRxT50 [TORX]ビットソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
全長(mm)60サイズT50差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2249-02
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット 全長60mm T15 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケット 全長60mm T15Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
質量(g)58寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)23.5寸法D(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4 PROXXON(プロクソン)18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4PROXXON(プロクソン)
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4,1/2差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[ヘックスビットソケット](1/4" 6.3mm) HEX2/2.5/3/4/5/6mm[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) HEX6/7/8/10/12/14mm[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) ロング HEX5/6/7/8/10/12mm[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)63.5先端形状トルクスプラスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット ショート(いじり止め穴なし) 1/2PROXXON(プロクソン)
819税込901
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/2先端形状トルクス(いじり止め穴なし)全長(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
1/2″SQスプラインビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQスプラインビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2先端形状スプライン
ヘッドボルト用ビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘッドボルト用ビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスT型ソケット 差込角12.7xT55x75L NAC(長堀工業)トルクスT型ソケット 差込角12.7xT55x75LNAC(長堀工業)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
差込角(mm)12.7サイズT55先端形状トルクスT型トラスコ品番853-1721全長(mm)75質量(g)128
トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE18x40L NAC(長堀工業)トルクスE型ソケット(ボルト用) 差込角12.7xE18x40LNAC(長堀工業)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
差込角(mm)12.7サイズE18先端形状E型トルクストラスコ品番853-1708全長(mm)40質量(g)91
1/2sqxT50 [ヘックスローブ]ソケット エスコ1/2sqxT50 [ヘックスローブ]ソケットエスコ(1件のレビュー)
4,140税込4,554
1個
50日以内出荷
先端形状ヘックスローブ差込角(inch)1/2エスコ品番EA617ZT-50
1/2 6PCS スターソケットビットセット JTC1/2 6PCS スターソケットビットセットJTC
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
ロングタイプ
全長(mm)200サイズT40、T45、T50、T55、T60、T70差込角(mm)12.7
1/2” インパクトソケット BAHCO(バーコ)1/2” インパクトソケットBAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
インパクト用ソケット トルクスE型です。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1/2"DRxT70/100mm [TORX]ビットソケット エスコ1/2"DRxT70/100mm [TORX]ビットソケットエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
全長(mm)100サイズT70差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2248-94
1/2"DRxT60/100mm [TORX]ビットソケット エスコ1/2"DRxT60/100mm [TORX]ビットソケットエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
全長(mm)100サイズT60差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2248-93
1/2"DRxT55/100mm [TORX]ビットソケット エスコ1/2"DRxT55/100mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
全長(mm)100サイズT55差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2248-92
1/2"DRxT50/100mm [TORX]ビットソケット エスコ1/2"DRxT50/100mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
全長(mm)100サイズT50差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2248-91

ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります

トルクス