TORXビットソケット(チタンコーティング)ハゼット当日出荷から翌々日出荷
クロームバナジューム一体加工の小型TORXソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など全長(mm)28先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
E型トルクスソケット 1/4PROXXON(プロクソン)当日出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
24点・トルクスソケットセット 1/2+1/4PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)当日出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3/12.7差込角(inch)1/4,1/2規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)5.5RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
トルクスプラスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
軸長(mm)H:12外径D(Φmm)差込部:12全長L(mm)28差込角(sq.)1/4
6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケットnepros当日出荷から翌々日出荷
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4セット内容TTX10/15/20/25/27/30/40アズワン品番64-9674-56RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. トルクスプラスビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)欠品中
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]セット内容10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP質量(g)119差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクスプラスレール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)翌日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し全長(mm)33先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
スター・ソケットビットBONDHUS8日以内出荷
先端形状スタービット全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
6.3mm スタービットソケットセットJTC5日以内出荷
11PCSセット
セット内容T-6・T-7・T-8・T-9・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40差込角(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.T型ロングトルクスビットnepros当日出荷から翌々日出荷
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
6.3sq.T型トルクスビットソケットnepros当日出荷
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
1/4"(6.35mm)SQ. イジリ止めペンタローブビットソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,078
1セット(7点組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]セット内容10IPR、15IPR、20IPR、25IPR、27IPR、30IPR、40IPR質量(g)119差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状イジリ止めペンタローブレール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
18点・ヘックスソケットセット 1/2+1/4PROXXON(プロクソン)6日以内出荷
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し差込角(inch)1/4,1/2差込角(mm)6.3/12.7規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)セット内容[ヘックスビットソケット](1/4" 6.3mm) HEX2/2.5/3/4/5/6mm[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) HEX6/7/8/10/12/14mm[ヘックスビットソケット](1/2" 12.7mm) ロング HEX5/6/7/8/10/12mm[専用スチールケース] 445(W)×198(D)×52(H) mm材質クロムバナジウム鋼質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
Z-EALトルクスビットソケットレールセット 7ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番812-1666材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)195差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
6.35mm差込 Z-EALトルクスビットソケットレールセット7ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番786-3675材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)220差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状トルクス
1/4″SQヘクスローブビットソケット(T型)STAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
差込角(inch)1/4先端形状ヘクスローブ寸法L2(mm)16全長L1(mm)28外径d(mm)11.6
6.3SQ ロングT型トルクスビットソケットセットKTC翌々日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-9508セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT2-T6L/T8L/T9L/T10L/T15L/T20L/T25L/T27L/T30L、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)550先端形状T型トルクス
(6.3SQ)T型トルクスビットソケットセットKTC当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3トラスコ品番383-9443セット内容T型トルクスビットソケットBT2-T6/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30、ソケットホルダー10コ用EHB210質量(g)390先端形状T型トルクス
ロングTORXビットソケットセットエスコ翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
全長(mm)121.5質量(g)53外径(Φmm)16差込角(inch)1/4
TORXビットソケットセットエスコ翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
全長(mm)54.5質量(g)35外径(Φmm)16差込角(inch)1/4
ロングTORXビットソケットセットエスコ翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
全長(mm)121.5外径(Φmm)16差込角(inch)1/4
『ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3