絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ(17)
  • OHSATO(大里)(11)
  • エスコ(1)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(16)
  • (8)
ねじの呼び
  • M4
  • M2(1)
  • M2.7(1)
  • M3(16)
  • M3.1(1)
  • M3.5(1)
  • M5(19)
  • M6(18)
  • M8(11)
  • M10(10)
  • M12(7)
  • M20(2)
  • M24(1)
  • M5(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(4)
0.7(36山)
表面処理
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(1)
クロメート・ユニクロ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ネジナットセットとは日曜大工や工事などに必要なネジとナットがセットで一つのケースに入れられて販売されている商品。サイズにより1ケースに入っている数が異なりますが150~200本ほどのセットが主流です。一般家庭のほか、工事現場や建築現場、工場などさまざまな場所で幅広く使用されています。ネジやナットの素材は真鍮やステンレス、鉄などいろいろありますので使用する場所や素材に合わせたものを選ぶ必要がある商品です。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスすべて(16)
ステンレスSUS304(16)
(8)
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
8,598税込9,458
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×5(190)、なべ小ねじ M4×8(140)、なべ小ねじ M4×10(110)、なべ小ねじ M4×15(80)、なべ小ねじ M4×20(70)、なべ小ねじ M4×30(40)、六角ナット M4(200)、ワッシャー 4×9×0.8(320)、ばね座金 4(320)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)八幡ねじ
6,498税込7,148
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ばね座金・ワッシャー)(ユニクロめっき)八幡ねじ
5,898税込6,488
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・ナット・ワッシャー・ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠
4mmタッピング皿頭(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)4mmタッピング皿頭(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
ステンレスタッピング皿頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容タッピング皿頭4x12_100本タッピング皿頭4x16_100本タッピング皿頭4x20_100本タッピング皿頭4x25_100本タッピング皿頭4x30_50本タッピング皿頭4x35_50本タッピング皿頭4x40_50本
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4472ねじの呼び4mm頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品 OHSATO(大里)M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品OHSATO(大里)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容六角穴付きボルトM4x6_50本六角穴付きボルトM4x8_50本六角穴付きボルトM4x10_50本六角穴付きボルトM4x15_50本六角穴付きボルトM4x20_50本六角穴付きボルトM4x25_50本六角穴付きボルトM4x30_50本六角穴付きボルトM4x40_20本
用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品OHSATO(大里)
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いとM4六角ナットとM4丸座金を計9種類セットにした商品です。セット内容小ねじナベ頭M4x8_50本小ねじナベ頭M4x10_50本小ねじナベ頭M4x15_50本小ねじナベ頭M4x20_50本小ねじナベ頭M4x25_50本小ねじナベ頭M4x30_50本小ねじナベ頭M4x40_50本六角ナットM4_100個丸座金4x10x0.8_100枚
用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4463ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
六角ナット(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)六角ナット(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個六角ナットM4_100個六角ナットM5_100個六角ナットM6_100個六角ナットM8_50個六角ナットM10_20個六角ナットM12_10個
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品 OHSATO(大里)極低頭タッピング(鉄/ニッケル)セット品OHSATO(大里)
7,598税込8,358
1セット
翌々日出荷
鉄/ニッケルめっき極低頭タッピングをねじの呼び違いで計11種類セットにした商品です。極低頭タッピング3x10_82本極低頭タッピング3x16_72本極低頭タッピング3x20_65本極低頭タッピング4x12_60本極低頭タッピング4x16_55本極低頭タッピング4x20_48本極低頭タッピング4x25_42本極低頭タッピング4x30_34本極低頭タッピング5x16_40本極低頭タッピング5x20_35本極低頭タッピング5x25_30本
用途各種締結に。セット内容11種類材質鉄/ニッケルめっき品番【大里】901-4478ねじの呼び3mm/4mm/5mm頭部極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)丸座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容丸座金3x8x0.5_100枚丸座金4x10x0.8_100枚丸座金5x12x0.8_100枚丸座金6x13x1.0_100枚丸座金8x18x1.2_100枚丸座金10x22x1.5_50枚丸座金12x26x2.0_50枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
4mmタッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)セット品 OHSATO(大里)4mmタッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)セット品OHSATO(大里)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
鉄/ユニクロめっきタッピング皿頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計7種類セットにした商品です。セット内容タッピング皿頭4x12_100本タッピング皿頭4x16_100本タッピング皿頭4x20_100本タッピング皿頭4x25_100本タッピング皿頭4x30_50本タッピング皿頭4x35_50本タッピング皿頭4x40_50本
用途各種締結に。セット内容7種類材質鉄/ユニクロめっき品番【大里】901-4471ねじの呼び4mm頭部皿頭
ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)ばね座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容ばね座金3mm_100枚ばね座金4mm_100枚ばね座金5mm_100枚ばね座金6mm_100枚ばね座金8mm_100枚ばね座金10mm_50枚ばね座金12mm_20枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
4mmドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)セット品 OHSATO(大里)4mmドリルねじナベ頭(鉄/三価めっき)セット品OHSATO(大里)
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
鉄/三価めっきドリルねじナベ頭ねじの呼び4mmを長さ違いで計5種類セットにした商品です。セット内容ドリルねじナベ頭4x10_100本ドリルねじナベ頭4x13_100本ドリルねじナベ頭4x16_100本ドリルねじナベ頭4x19_100本ドリルねじナベ頭4x25_100本
用途各種締結に。セット内容5種類材質鉄/三価めっき品番【大里】901-4473ねじの呼び4mm頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品OHSATO(大里)
3,500税込3,850
1セット
翌々日出荷
ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容六角穴付きボルトM4x8_50本六角穴付きボルトM4x10_50本六角穴付きボルトM4x15_50本六角穴付きボルトM4x20_50本六角穴付きボルトM4x25_20本六角穴付きボルトM4x30_20本六角穴付きボルトM4x35_20本六角穴付きボルトM4x40_20本
用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品OHSATO(大里)
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容小ねじナベ頭M4x8_50本小ねじナベ頭M4x10_50本小ねじナベ頭M4x15_50本小ねじナベ頭_M4x20_50本小ねじナベ頭M4x25_50本小ねじナベ頭M4x30_50本小ねじナベ頭M4x35_50本小ねじナベ頭M4x40_50本小ねじナベ頭M4x50_50本
用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)八幡ねじ
8,798税込9,678
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(250)、六角穴付きボルト M3×12(250)、六角穴付きボルト M4×12(120)、六角穴付きボルト M4×15(150)、六角穴付きボルト M5×15(100)、六角穴付きボルト M5×20(80)、六角穴付きボルト M5×30(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ナット)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(六角ナット)(ステンレス)八幡ねじ
7,598税込8,358
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(さら小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
6,798税込7,478
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。さら小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容さら小ねじ M3×12(10)、さら小ねじ M3×14(10)、さら小ねじ M3×16(10)、さら小ねじ M3×18(10)、さら小ねじ M4×14(10)、さら小ねじ M4×16(10)、さら小ねじ M4×18(10)、さら小ねじ M4×20(10)、さら小ねじ M5×16(10)、さら小ねじ M5×18(10)、さら小ねじ M5×20(10)、さら小ねじ M5×30(10)、六角ナット M3(10)、六角ナット M4(10)、六角ナット M5(10)、六角ナット M6(10)、ワッシャー 3×7×0.5(20)、ワッシャー 4×9×0.8(20)、ワッシャー 5×10×1.0(20)、ワッシャー 6×12.5×1.6(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M6RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付止めねじ) 八幡ねじねじセット(六角穴付止めねじ)八幡ねじ
8,898税込9,788
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付き止めねじ M3×6(200)、六角穴付き止めねじ M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×6(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)、六角穴付き止めねじ M5×6(200)、六角穴付き止めねじ M5×8(150)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×10(100)、六角穴付き止めねじ M8×12(50)、六角穴付き止めねじ M10×10(50)、六角穴付き止めねじ M10×12(25)、六角穴付き止めねじ M10×15(20)規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量) 八幡ねじねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量)八幡ねじ
2,898税込3,188
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(500)、ばね座金 4(200)、ばね座金 5(150)、ばね座金 6(100)、ばね座金 8(100)、ばね座金 10(50)、ばね座金 12(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス)八幡ねじ
7,298税込8,028
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナットのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×10(200)、なべ小ねじ M4×12(200)、なべ小ねじ M4×16(150)、なべ小ねじ M4×20(120)、六角ナット M4(500)、ワッシャー 4×9×0.8(400)、ばね座金 4(500)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ばね座金)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(ばね座金)(ステンレス)八幡ねじ
2,498税込2,748
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(20)、ばね座金 4(20)、ばね座金 5(20)、ばね座金 6(16)、ばね座金 8(16)、ばね座金 10(16)、ばね座金 12(16)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)八幡ねじ
6,498税込7,148
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)八幡ねじ
5,598税込6,158
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート) 八幡ねじねじセット(六角ナット)(鉄/クロメート)八幡ねじ
3,898税込4,288
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ナットのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角ナット M3(300)、六角ナット M4(200)、六角ナット M5(100)、六角ナット M6(50)、六角ナット M8(50)、六角ナット M10(30)、六角ナット M12(30)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理クロメートねじの呼びM3-M12
ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)八幡ねじ
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地) 八幡ねじねじセット(六角穴付き止めねじ・六角レンチ)(生地)八幡ねじ
7,598税込8,358
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付き止めねじ(ホーローセット)と六角レンチのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容六角レンチ 止めねじM3~M6用各1本、六角穴付き止めねじ M3×6(200)・M3×8(200)、六角穴付き止めねじ M4×8(200)・M4×10(200)、六角穴付き止めねじ M5×10(100)・M5×12(100)、六角穴付き止めねじ M6×10(100)・M6×12(100)ねじ径M3、M4、M5、M6ねじ規格部品:JIS規格準拠
ねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき)八幡ねじ
6,298税込6,928
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた(+)なべ小ねじです。
用途各種部品の取付などに。セット内容(+)なべ小ねじP-3 M4×8(100)・M4×10(90)・M4×12(100)、(+)なべ小ねじP-3 M5×10(50)・M5×12(50)・M5×15(90)、六角ナット一種 M4(290)・M5(160)ねじ径M4、M5表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠
4.0mm コンパネビスセット エスコ4.0mm コンパネビスセットエスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
ねじの呼びM4.0エスコ品番EA949FZ
ネジナットセット