合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック) :「手の平・手の甲用」の検索結果
合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)とは、メカニックなど工具を扱って作業するエンジニアが使うのに適した手袋です。着用した時の確かなグリップ力とやわらかさを併せ持つような手袋になっています。また、メカニックは長時間手袋をつけたまま作業することが多いため、合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)については長時間の作業でも手が疲れにくいようなソフトな使用感にこだわって作られているものが多く見られます。
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
L(3)
M(9)
S(3)
エアーメッシュ生地を使用し、通気性に優れています。手の平と手の甲の両面メッシュ素材なので不快なムレを軽減し快適な着け心地です。手の平はシリコン樹脂加工のグリップで、すべり止め効果抜群です。繰り返し洗えます。
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン樹脂、その他
入数(双)1
ナックルガード付き。従来の合成皮革手袋と比べ、強度3倍!(メーカー比)
用途運送・荷役・電気配線工事・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
材質手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ポリエステル
入数(双)1
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
シリコン加工で超強力・ウルトラグリップ。湾曲裁断・縫製で優れたフィット感
材質ポリエステル ポリウレタン
色手の平:シルバー、手の甲:ブラック
入数(双)1
特性グリップ力・フィット感
手の平全体タッチパネル対応
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
機能タッチパネル対応
材質(手の平合)成皮革、(手の甲)ポリエステル
入数(双)1
関連資料(0.57MB)
指先と手の平部分を豚革(バックスキン)で補強しています。甲部は通気性の良いポリエステル生地を使用しています。
用途一般土木、建築、農業、園芸、運送業、水道設備工事、山登り、キャンプなどにご使用下さい。
材質手の平部:ポリウレタン、豚革(バックスキン)、手の甲部:ポリエステル
高グリップ力のウェーブ加工人工皮革、親指から人差指まで人工皮革で強靭にガード、マジック付きで手首にフィットします。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質手の平:人工皮革、手の甲:ポリエステル
入数(双)1
国産牛皮使用で手に馴染みます。PU指先補強で破れにくく、細かい作業も行えます。
用途電気配線、組立作業に
材質手の平/牛表皮、指先補強/合成皮革、手の甲/ポリエステル
入数(双)1
手の平から指先にかけてしなやかで通気性に優れています。
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.6
全長(mm)約215
サイズS
手のひらまわり(cm)19
1双
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
厚さ(mm)0.6
全長(mm)約215
サイズS
手のひらまわり(cm)20.5
1双
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
ぴったりフィットし、涼しくて快適です。
補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています。
サイズS
全長(mm)215
仕様マジックテープ止
材質手の平:ナイロン、ポリウレタン、 手の甲:ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)0.5
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス
厚さ(mm)0.6
シリーズSPECIALTY
入数(双)1
機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
ソフトなグリップ力で長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性。透湿性に優れている。
洗濯が可能。
材質手の平部/人工皮革、すべり止め部/シリコーン樹脂、手の甲部/ポリエステル・合成皮革・ポリウレタン、ロゴ部/塩化ビニール樹脂(可塑剤)、手首部/クロロプレンゴム
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 軍手
- 革手袋
- 背抜き手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- 耐油手袋
- 天然ゴム手袋
- 使いきり手袋
- 防寒用手袋
- インナー手袋
- 品質管理・精密作業用手袋
- 防振手袋/振動軽減手袋
- 耐熱・防火手袋
- 耐切創手袋
- 溶剤・酸、アルカリ用手袋
- 制電手袋(弱電・半導体作業)
- 絶縁手袋
- 指サック
- クリーンルーム用手袋
- タッチパネル用手袋
- グローブボックス用手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。